21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然土景観舗装材 マサキチ 25kg 畑中産業 動画あり
人と環境にやさしい 景観舗装材。見た目が自然!。自然土そのままの落ち着いた風合いに仕上がりますので、アスファルトやコンクリートにはない「あたたかみ」を演出します。照り返しが少なく暑くない。「土」本来の特性を活かすことで透水性・保水性に優れ、太陽からの照り返しを抑えるためヒートアイランド現象を緩和します。雑草が生えにくく、水たまりも出来にくい!。雑草繁茂を抑制し、雨が降っても土砂の流出・泥はねを軽減し水たまりも出来にくくなります。庭の緑に影響を与えない。透水性に優れているため、雨水を樹木や草花に容易に供給できるので、緑化維持に貢献できます。人にもペットにも優しい!。特殊固化材(土壌汚染環境基準適合品)を使用した無機質で自然環境にやさしい舗装材ですので、安全・安心な施工を行えます。簡単施工で工期が短い!。敷き均して散水だけで仕上がる為、アスファルトやコンクリートに比べ短期間で施工が終わります。
容量(kg)25 関連資料(9.06MB) 主原料自然土
1袋
2,298 税込2,528
4日以内出荷

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋 適合作物雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。 所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など) 容積練上り:13.5L/袋 標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
翌日出荷

自然な土の質感で落ち着いた風合いに仕上がりながら雑草の抑制とあるきやすさを実現しました。天然石を使用していますので自然なやさい色調です。
用途景観土舗装・景観防草用・道路の中央分離・路側帯・植樹帯・住宅(玄関アプローチ・犬走) 材質真砂土、固化材 厚さ(cm)標準施工:約3 使用面積(m2)約3袋(60kg)
1袋(20kg)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999 税込1,099
翌々日出荷

真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量2袋/1m2 適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガンコマサ ワイ・ビー・ケイ工業 動画あり
ワイ・ビー・ケイ工業ガンコマサ
土の風合いを活かしながら雑草を抑える自然土防草材
用途雑草、ぬかるみ対策
1袋(25kg)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.21~0.22 材質ガラス繊維 網目2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質砕石と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土の上にそのまま、簡単施工。環境にやさしい自然素材の舗装材でぬくもりを感じる風合い。1.優れた透水性・保水性。雨でも水溜りができません。またヒートアイランド現象(照り返し)を緩和します。2.草刈りの手間が軽減。雑草繁茂を抑制し、傾斜地において土・砂の流出防止に最適です。3.排水設備が減少できる。透水性効果により、排水側溝・貯留槽・浸透枡等の排水設備の設置数を減らすことができます。4.安全性に考慮した側面が実現。ボーラス(多孔質)構造により、滑りにくく、足元に優しくフィットします。5.透水性に効果を発揮。地中への雨水の浸透と優れた通気性で土の活性化、地中生態系を防ぎにくく、自然環境にたいして無害です。6.施工が簡単に出来ます。土の上にそのまま施工でき、水と混ぜるだけですので、施工費の削減に繋がります。
用途セット内容:種石20kg、粉体4kg 容量(kg)25 関連資料(2.8MB)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。 関連資料(4.77MB)
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。 適合作物雑草 容量(kg)25 主成分ろう石、砂、固化剤 標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり) 厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり) 標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSスーパーイージー#180 【HSスーパーネット カットシリーズ】HSスーパーイージー180 畑中産業 動画あり
裁断する場所に悩まない。裁断の時間が省ける。予め垂直に1.8mに切れている。ネットをあらかじめ1mx1.8m毎に裁断されているため、裁断にかかわる悩みがすべて解決します。
品番No.180 種類スーパーネット 寸法1m×1.8(25枚) 内容SBR 網目5×5 関連資料(4.77MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

スーパーガンコマサ ワイ・ビー・ケイ工業 動画あり
ワイ・ビー・ケイ工業スーパーガンコマサ
独自の固化技術で施工性と強度を誇る土舗装材
用途雑草、ぬかるみ対策
1袋(25kg)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプレギュラータイプ 材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:100~350 材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

施工の手間を省き、出隅入隅の仕上がりをきれいにする画期的製品。
種類スーパーネット 内容SBR 寸法(幅W×長さL)(cm×m)20×50(折り曲げ加工済み) 網目5×5 関連資料(4.77MB)
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ホウネンミヤワキ両刃造林鎌 先長型
立っての草刈りや荒刈りに!
柄長さ(mm)1200
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)