こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)1000
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~40
揚程(mm)260
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター
トラスコ品番419-1455
高さ(mm)120~220
ヘッド径(Φmm)38
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
付属品スチールケース
トラスコ品番114-2115
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)8.9
高さ(mm)121~381
揚力(kN[tf])10(1)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドル
トラスコ品番412-5207
高さ(mm)120~270
許容荷重(kN)30
最高高さ(mm)270
ヘッド径(Φmm)34
最低高さ(mm)120
受金寸法(mm)Φ34
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85
付属品ハンドル
トラスコ品番344-9963
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
最高位(mm)381
最低位(mm)121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。
トラスコ品番109-8420
高さ(mm)200~390
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)70(補助ねじ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4931
高さ(mm)550~1030
最高高さ(mm)1030
ヘッド径(Φmm)32
最低高さ(mm)550
呼び荷重(t)2
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
低い位置より高揚程が得られます。
トラスコ品番125-6724
最高高さ(mm)420
最低高さ(mm)170
補助ネジ(mm)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。
長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップなど。
付属品ハンドル
トラスコ品番402-8746
材質鉄・オイル・パッキン等
ストローク(mm)257
高さ(mm)400
能力(t)1.5
ヘッド径(Φmm)52
最低高さ(mm)143
能力(kN)15
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質鉄
ストローク(mm)155
高さ(mm)230~465
ヘッド径(Φmm)38×40
ねじ(mm)【補助ねじ】80
最低高さH(mm)230
揚力(kN[tf])70(7)
アズワン品番64-6732-86
メーカー商品コード202-7244
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325
セット内容ハンドル、アダプター
2018年トラスコ掲載ページ7 1471
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル
材質スチール、オイル、パッキン
ストローク(mm)95
高さ(mm)170~335
ヘッド径(Φmm)45×47
コード202-7246
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)170
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-8549-16
押力kN(tf)【横】100(10)
1台
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)100
高さ(mm)210~380
ヘッド径(Φmm)56.5×58
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)210
揚力(kN[tf])200(20)
アズワン品番64-6732-87
メーカー商品コード202-7247
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース
質量(kg)8.2
許容荷重(kN)爪部18/頭部27
爪最低位(mm)16
ベッド寸法(mm)W125×I178
爪荷重(t)1.8
頭部荷重(t)2.7
頭部最低位(mm)235
爪最高位(mm)129
頭部最高位(mm)348
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。
低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4914
高さ(mm)310~470
最高高さ(mm)470
ヘッド径(Φmm)52
最低高さ(mm)310
呼び荷重(t)20
1箱(1台)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9
許容荷重(kN)爪部15/頭部50
爪最低位(mm)22
ベッド寸法(mm)W160×I257
爪荷重(t)1.5
頭部荷重(t)5
頭部最低位(mm)248
爪最高位(mm)135
頭部最高位(mm)358
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。
建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。
自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用
最低高さ(mm)305
操作力(N)353
ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
関連キーワード