490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様四つ爪スクロールチャック セット内容T型レンチ、ラジェントレンチ 材質鋳鋼(FC-300)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンタ(MC)は、機械加工現場で活躍する工作機械の1つで、自動車や機械、電機業界などで広く使用されている。本書は、MCが私たちの生活をどれだけ便利にしてくれているのか、MCで何をつくることができるのかといったところから話を始め、MCをより身近に理解できるように、イラスト、写真、図表を使ってわかりやすく解説する。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名澤 武一 初版年月2014年01月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

8mmマシニングネットアンカー(2個入) リアサスペンション上部取り付け部に使用する、 リプレイスメントドレスアップパーツ。 (M8×30mmステンレスキャップボルト付)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「基礎知識」「準備・段取り」「実作業・加工」の”これだけは知っておきたい知識”を体系的に解説。”段取り”にもフォーカスした実務に役立つ入門書。第1章 これだけは知っておきたい構造・仕組み・装備(マシニングセンタの種類と特徴;マシニングセンタの装備と仕組み;ツーリング);第2章 これだけは知っておきたい段取りの基礎知識(段取りと安全の大切さ;稼働前の確認事項;油の種類を知ろう ほか);第3章 これだけは知っておきたい実作業と加工時のポイント(図面の見方;切削条件とその求め方;切削条件と加工工程のポイント ほか)
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数176 著者名澤武一 初版年月2017/12/01
1冊
1,800 税込1,980
10日以内出荷

横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098,000 税込2,307,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール 「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」 仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。 ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール。 「ブラックウルフ」シリーズの「ブラック&マシニング」 トラックの足元を一変する存在感と漆黒の輝き。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。漆黒の輝きを放つ洗練されたデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 漆黒の輝きとマシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、漆黒に輝くデザインに昇華。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用アルミホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 最大締付力(kN)12(推奨) 全幅(mm)80 全高(mm)65 口幅(mm)50 口深(mm)4・12・20 寸法(mm)(ワーク掴み代)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工 付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3) 刃数3 タイプSタイプ 適合チップS32MOZS32GUR 寸法a(°)45
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):9●最大面取径(mm):30●刃径(mm):30●全長(mm):70●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6210 アズワン品番67-5571-32
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷

【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス ノーブランド カスタマイズ可
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 材質ステンレス 加工6面フライス RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
467 税込514
翌々日出荷

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タイプダイス用 使用寸法M8×1.25 関連資料(7.22MB)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90°
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
トラスコ品番468-8033 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)50 先端径(mm)0.6 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4
1本
999 税込1,099
翌日出荷

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6042 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)120 質量(kg)2.6 全幅(mm)80 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)6~94 最大締付力(kN)12(推奨) 口幅(mm)50 口開き(mm)94 口深(mm)4・12・20 アズワン品番64-8540-25
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷


赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25 ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、 ツーリングネット等のフック固定に
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイスレッドミル MTEC-BSPT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.3●最大面取径(mm):8●刃径(mm):8●全長(mm):50●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6214 アズワン品番67-5571-39
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):12.5●最大面取径(mm):40●刃径(mm):40●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6211 アズワン品番67-5571-34
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):7●最大面取径(mm):25●刃径(mm):25●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6209 アズワン品番67-5571-31
1本
7,098 税込7,808
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):4●最大面取径(mm):20●刃径(mm):20●全長(mm):60●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6208 アズワン品番67-5571-30
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):3.2●最大面取径(mm):15●刃径(mm):15●全長(mm):56●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6207 アズワン品番67-5571-29
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1●刃径(mm):6●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6213 アズワン品番67-5571-37
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):16●最大面取径(mm):50●刃径(mm):50●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6212 アズワン品番67-5571-36
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.6●最大面取径(mm):10●刃径(mm):10●全長(mm):46●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6206 アズワン品番67-5571-28
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷