20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)-100~260 特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素樹脂 特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-100~260 融点(℃)327 最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PILLAR(日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラント
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
1巻(8m)ほか
15,599 税込17,159
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 耐熱温度(℃)-200~+150 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。 食品衛生法適合品です。
材質PTFE(フッ素樹脂) 使用温度範囲(℃)-100~260
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-06
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-04
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。 カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。 PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
1巻(3m)
6,198 税込6,818
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

王子タックラベリックAL(セパなし)
エコ商品
剥離紙がないため、作業効率が向上し、廃棄物の減少に寄与します。(廃棄物処理費用の削減につながります) 粘着力が強く、重ね貼りに優れています。(特殊背面処理) 手切れ性に優れています。 基材が柔らかく、保湿材になじみやすい。
用途保湿、保冷、吸音工事のの際の断熱材および吸音材貼り合わせの施工補助用テープ 基材アルミ箔紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質PTFE
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(25個)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1箱(25個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷