こんなお得な商品も!

研磨たわし
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色こげ茶
研磨材の構造不織布
目づまりが少なく、均一な仕上がり。
オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。
タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。
あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。
弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。
耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。
繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。
粒度#40
寸法(mm)150×250
エスコ品番EA366DA-40
1セット(3枚)
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
1セット(3枚)
¥2,690
税込¥2,959
欠品中
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)100×250
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り
寸法(mm)100×150
厚さ(mm)約35
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質ナイロン不織布
色青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
適合材コンクリート/ステンレス
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)39
幅(mm)105
高さ(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)200
奥行(mm)140
高さ(mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。
従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。
粉塵や騒音の発生を低減。
4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。
さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。
湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。
さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等
色乳褐色
セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg
規格NETIS登録番号 KT-060143-VE
主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料
主な用途鉄
希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.2L
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)1.5(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防錆、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1
1缶(2.4kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途F(フラット)専用替えパッド
粒度#80
材質不織布研磨剤
研磨面サイズ(mm)100×250
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。
用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに
材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
1液で、2液型塗料で問題となる残塗料のムダ、調合ミスが起こりません。臭気がマイルドで、作業環境にやさしいです。イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。内・外部に幅広く適用できます。各種旧塗膜にシーラーレスで塗装できます。塗装作業性、仕上がり性に優れています。乾燥性に優れ、1日で仕上げることができます。耐候性に優れています。防かび、防藻性があります。特化則対策品。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木
主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
関連資料(1.63MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔3~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13
つやつやあり
目詰まりしにくく、耐久性に優れています。
今まで落ちなかった金属鍋・フライパンのガンコな汚れをすばやく取り除きます。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番309-0493
色ブラウン
質量(g)43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)83×140×35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)100×250
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1)湿潤面の塗装が可能ですぐ れた塗膜が得られる。
2)淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、 鋼構造物に 適用 可能である。
3)低粘度であり塗装作業性が良い。
仕様2液性
膜厚(μm)目標:500/1回
危険等級Ⅲ
使用上の注意サンドブラスト、水中サンダー、ワイヤーブラシ、マジクロン等を併用し、被塗面の錆層、異物等を除去、清浄にする。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。シンナーで希釈しないこと。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。塗装間隔が長くなると密 着不良を生ずることがあるので、必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。規定時間以上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らしし調整してから塗装すること。乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際には注意すること。塗装終了後の使用器具は直ちに エポニックスシンナーB で十分に洗浄すること。塗装直後に没水環境となっても塗膜は硬化 する が、波浪等物理的外力を受ける恐れのある環境では塗膜が硬化状態になるまでは適切な養生が必要である。
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
光沢つや有り
乾燥時間温度 10℃ 20℃ 30℃指触 10時間 5時間 4時間半硬化 24時間 16時間 12時間
危険物の性状非水溶性
適合プライマーエポニックスシンナーB
1)水中や湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。
2)鋼、コンクリートに対する接着性にすぐれている。
3)形状適応性にすぐれ、矢板、杭等の形状による制約を受けない。
仕様2液性
希釈剤エポニックスシンナーB
使用上の注意(1)被塗面の浮きさび、貝類、海草類等を除去したのち、ブラスト処理を実施する。 ブラスト処理後、マジクロンで被塗面を清浄にし、直ちに塗覆作業に着手する。 時間が経過した場合は、再ブラストするかマジクロン、ワイヤーブラシ等で入念に再処理を行うこと。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な色になるまで十分混練する。 混練時は、手の肌あれ防止、付着防止のため、ポリエチレン製(又はゴム製)手袋を使用し、水で軽く濡らした軍手を着用して作業を行う。(3)可使時間が過ぎた場合、接着不良を生ずるので、混練量は可使時間と施工工程を考慮して最低必要量を混練する。(4)水、空気を押しだす要領で、少しずつ圧着塗りひろげる。(5)気温の粘性変動による混練及び塗装作業性から20℃を目安として夏型と冬型を使い分ける。(ちょう度の数値が大きい程、粘度は低い)(6)乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。(7)塗り継ぎ施工の場合、塗り重ねラップ部の白化塗膜や水垢付着物はサンディング除去する。(8)作業終了後の使用機器の洗浄にシンナーを必要とする場合は、エポニックスシンナーBを用いる。
膜厚(mm)標準:5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢半つや
乾燥時間【初期硬化】温度 10℃ 20℃ 30℃、夏型 ― 5 時間 3 時間、冬型 12 時間 5 時間 ―
1)水中や湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。
2)鋼、コンクリートに対する接着性にすぐれている。
3)形状適応性にすぐれ、矢板、杭等の形状による制約を受けない。
仕様2液性
光沢半つや
希釈剤エポニックスシンナーB
乾燥時間【初期硬化】温度 10℃ 20℃ 30℃、夏型 ― 5 時間 3 時間、冬型 12 時間 5 時間 ―
膜厚(mm)標準:5
使用上の注意(1)被塗面の浮きさび、貝類、海草類等を除去したのち、ブラスト処理を実施する。 ブラスト処理後、マジクロンで被塗面を清浄にし、直ちに塗覆作業に着手する。時間が経過した場合は、 再ブラストするかマジクロン、ワイヤーブラシ等で入念に再処理を行うこと。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な色になるまで十分混練する。 混練時は、手の肌あれ防止、付着防止のため、ポリエチレン製(又はゴム製)手袋を使用し、水で軽く濡らした軍手を着用して作業を行う。(3)可使時間が過ぎた場合、接着不良を生ずるので、混練量は可使時間と施工工程を考慮して最低必要量を混練する。(4)水、空気を押しだす要領で、少しずつ圧着塗りひろげる。(5)気温の粘性変動による混練及び塗装作業性から20℃を目安として夏型と冬型を使い分ける。(ちょう度の数値が大きい程、粘度は低い)(6)乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。(7)塗り継ぎ施工の場合、塗り重ねラップ部の白化塗膜や水垢付着物はサンディング除去する。(8)作業終了後の使用機器の洗浄にシンナーを必要とする場合は、エポニックスシンナーBを用いる。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1)湿 潤面 結露面 で優れた付着性が得られる 。
2)速乾タイプで作業性に優れる 。
3)長期防食性 、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 、耐久性、物理特性 に優れる 。
仕様2液性
色グレー
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級Ⅲ/Ⅲ
使用上の注意施工面の油分、ゴミ、ホコリなどの付着物は完全に除去する。施工可能な湿潤状態の程度は、光沢が無くコンクリートが濃いグレー色になっている状態である。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。撹拌時間は 2 分とする。シンナーで希釈しないこと。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。規定時間以内で塗り重ねを終了すること。規定時間以 上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らししてから塗装すること。乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際には注意すること。塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄すること。施工の際は、 塗装仕様書、施工要領書を確認すること。
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第三石油類/第四石油類
光沢つや有り
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃半硬化 16時間 8時間 3時間 2時間 1時間
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(5kg)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード