こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプキャップ式
線幅(mm)筆記:1.2
文字サイズ細字
替芯無し
RoHS指令(10物質対応)対応
文字サイズ(mm)細字
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
トラスコ品番754-0337
幅(mm)25
色イエロー
質量(g)6
長さ(m)0.15
入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。
トラスコ品番337-0190
材質顔料、油脂分ワックス
寸法(mm)ペン先:11
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等
材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
タイプ水性染料
芯径(mm)5×8
線幅(mm)筆記:5×8
文字サイズ太字
RoHS指令(10物質対応)対応
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。包み込むように握ることで年令を問わず持ちやすく書きやすい形状。鮮やかな発色で色のノリが良い
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等
トラスコ品番473-4288
材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
軸径(Φmm)27
全長(mm)85
タイプ水性染料
芯径(mm)5×8
線幅(mm)筆記:5×8
インク色黒、赤、青、緑、黄、紫、空、桃
文字サイズ太字
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
トラスコ品番828-0542
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8
質量(g)8.5
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ使い切り本体
トラスコ品番828-0824
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)54
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
トラスコ品番828-0818
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)56
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-7123
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ イエロータイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊ウレタンを使用し、粘りがあり研磨力があります。毛先がカットしてあり研磨傷が細かく仕上がります。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し
外径(Φmm)170
厚さ(mm)15
内径(Φmm)27
取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ナイロン製ケーブルラップです。2m巻ケーブルラップがリールに収納されています。
材質ナイロン
幅(mm)10
全長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
質量(g)30
機能伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
材質ポリエステル
タイプフック型
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプループ
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
機能防寒性・伸縮性
厚さ(mm)3.2
素材アクリル・ポリウレタン・他
質量(g/ダース)312
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 300mm幅 = 20 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8
全長(mm)140.8
質量(g)25.1
タイプツイン
線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0
インク油性染料(アルコール系)
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内カベ
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
マジックテープとボタンの2WAYロック。
側面反射で360度の視認性を確保。
側面素材に3M製Scotchliteを採用。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質ポリエステル・PVC反射テープ
サイズフリー
質量(g)230
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)110~130
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
質量(g)31
取付方式マジックテープ
縦(mm)85
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
上着の上から簡単に着用可能。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用。
メッシュが無いので作業性が良く動きやすい
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間のジョギング・ウォーキング等
材質ポリエステル、反射材PVC
着丈(cm)50
質量(g)152
テープ幅(mm)70(反射テープ)
胴回り(cm)110~130
サイズフリー
種類タスキ型
RoHS指令(10物質対応)対応
着丈60cmのロングサイズ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
丈区分ロング丈
材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープ
テープ幅(mm)50
着丈(cm)60
ウエスト(cm)110~130
仕様ネーム・血液型 タグ付
サイズフリー
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
主な用途和室カベ
使用場所屋内用
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
レンジフードの油汚れ防止フィルターです。
フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。
マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。
交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。
また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。
ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。
材質フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロン
色フィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色
寸法(幅Wmm×長さLm)フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
着丈の3段階切替が可能。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
仕様ネーム・血液型 タグ付
材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ
サイズフリー
質量(g)290
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)110~130
着丈(cm)56~68
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ