アイロンの熱で貼り付けることが可能。
ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。
用途布地にマジックテープでの固定。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.15
材質ナイロン
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途アイロン接着用
エスコ品番EA944MA-216
材質ポリエステル
幅(mm)25
色OD
長さ(m)0.002
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質ポリエステル100%
幅(mm)25(21)
タイプアイロン接着
長さ(cm)15
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X150
粘着剤ポリアミド系
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
A面、B面の区別なく使用できるので、貼り間違いの心配がありません。繰り返し何度でも引き剥がして使用できます。耐水性に優れておりますので、洗濯が可能です。(洗濯される際は、貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。)。アイロンで接着できるので縫製不要です。(中温で20~30秒圧着)。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途綿、ポリエステル、フェルトなどの生地に使用できます。介護用衣類、ゼッケン、ワッペン、道具入れ、コスプレなど開け閉め、取り外しを簡単にしたいものに最適です。
材質本体:ナイロン、粘着:アクリル系粘着材、EVA系熱接着剤
タイプファスナー:AB面気にせず使える共通タイプ
粘着力アイロン接着
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。
フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm)200×500(はくり紙付)
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
テープ長さ(m)1.2
その他-使用方法-水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。
テープ幅(mm)23
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)20
幅(mm)50
材質ポリエステル100%
T/C素材の続服(作業服)登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。
シワになりにくく簡単なアイロンがけでOK。
生地平織
仕様樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35(150g/m2)
股下(cm)78
質量(g/m2)160
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈半袖
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用
エスコ品番EA944MA-211
セット内容オス・メス
材質ポリエステル
幅(mm)25
色OD
長さ(m)2
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
農作業にも!使い勝手の良いサロペット
混率(%)綿35 ポリエステル65
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
仕様ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、胸ペン差し、胸ポケット、ゴム入りサスペンダー、胸ペン差し内側、ハンマーループ、カーゴペン差し、カーゴペン差し内側
種別サロペット
股下(cm)78
分類定番
ソフトな感触の縫いつけタイプのマジックテープです。、肌にやさしく、デリケートな布地にも安心して使えます。、従来のマジックテープよりもソフトに仕上げた「フックテープ」と薄手のやわらかい「パイル地テープ」を組合わせたマジックテープです。、耐久性に優れ、繰り返し使用しても毛羽立ちや糸切れが少ないテープです。、ループ生地へのひっかかりを抑え、傷つきやすい生地にも安心して使えます。、薄いので衣服や小物の接着部分がかさばらずに仕上がります。、子供服や介護用衣類、バッグ・エプロン・枕カバー・シーツなどに。
仕様●本体サイズ:25mm幅/15cm●材質:フック面/ポリエステル、パイル面/ナイロン●※洗濯やドライクリーニングができます。洗濯機で洗う場合は必ず面ファスナーを閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。●※アイロンは裏から中温で軽くかけるか、あて布をして軽くかけて下さい。
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(cm)15
肉厚素材で、丈夫な作業服です。腰部は動きやすいアコーディオンプリーツ、便利なスケールポケット付き。肌ざわりのよい、やわらかな風合い。引裂きや磨耗に強い、抜群の強度と耐久性。シワになりにくく、簡単なアイロンがけでOK。
仕様ファスナーポケット・携帯電話ポケット・腰アコーディオン・スケールポケット樹脂ファスナー胸ポケット口マジックテープ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)210
生地ツイル
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈長袖
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
混率(%)綿35 ポリエステル65
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ。表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)
寸法(mm)710×450
ザ・パワーツイル
●体の動きにフィットした過度なストレッチ&ストレッチバック
●形状安定性に優れ、洗濯、アイロンに手間いらず
Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
NEW すり切れに強い
色ブルー
仕様脇タブ(ウエスト調整)、袖口・フラップ裏・脇/マジックテープ、ビスポケット深め、フラップ引き手付き、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
素材ザ・パワーツイル/ポリエステル75%・綿25%
袖丈長袖
ポリエステル高混率で高いイージーケア性
機能タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2
混率(%)綿20 ポリエステル80
仕様内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
個性を活かせるド派手な一着!
機能消臭、イージーアイロン、レディース対応
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
混率(%)綿35 ポリエステル65
仕様多機能ポケット、股デオドラントテープ、隠しマジックテープ、股デオドラントテープ、袖ペン差し、脇デオドラントテープ、アジャストベルト、アコーディオンプリーツ
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
サイズF
混率(%)ポリエステル100(裏 綿100)
素材マジックテープ付(リバーシブル)
幅(cm)13.5
分類鳶
機能タフ素材、イージーアイロン
扇内寸(cm)22.5
扇外寸(cm)31.5
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材樹脂ボタン
混率(%)ポリエステル100
仕様隠しマジックテープ、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォークメッシュ
種別長袖シャツ
分類夏物
袖丈長袖
ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
混率(%)ポリエステル100
素材フロントファスナー:樹脂、釦:金属(ドット釦)
仕様隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、背中ノーフォークメッシュ、裾アジャスト釦
種別長袖ブルゾン
分類定番
関連キーワード
1
2
次へ