極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
厚さ(mm)0.4
色白
タイプのりつきタイプ
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)20
色黒
サイズ幅 20mm×長さ 1m
タイプ(剥離回数)1000以上
耐熱性-30℃~140℃(30分)
主なワークパーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格A(オス)
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。
両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス
材質高耐候性ポリエステル
厚さ(mm)約2
タイプ強粘着タイプ
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各18×150
色黒
テープ幅(mm)18
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル
タイプ粘着取付タイプ
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
質量(g)250
タイプ両面タイプ
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)4
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード