仕様幅 = 20mm長さ = 10mフックタイプ = フック&ループ色 = 白RS Pro背面-背面ストリップ. この裏合わせフック / ベロアループストリップは、片側がフックで反対側がループになっています。このストリップを使用すると、再利用可能なストラップやタイを作成することができます。せん断強度が高く、ソフトループのため簡単に剥がせます。
1個
¥3,088
税込¥3,397
翌々日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-12
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色ホワイト
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
種別ループタイプ(メス)
厚さ(mm)0.5
色白
タイプのりつきタイプ
長さ(m)25
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
厚さ(mm)0.4
色白
タイプのりつきタイプ
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番828-0501
幅(mm)100
厚さ(mm)3
色ホワイト
質量(g)38
入数(枚)フック1、ループ1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番113-2308
幅(mm)100
色ホワイト
質量(g)18
長さ(m)1
入数(枚)【袋】フック1、ループ1
包装形態袋入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各30×150
色黒
テープ幅(mm)30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。
常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。
ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-22
材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)100
色ホワイト
長さ(m)0.2
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
幅 = 50mm。長さ = 100mm。フックタイプ = フック&ループ。色 = 白。。RS Proアクリル接着剤付き面ファスナーストリップ. この100 mm x 50 mmフック&ループストリップは、裏面に強力なアクリル樹脂接着剤が塗布されているため、紫外線の強い環境や極端な温度環境でも貼り付けておくことができます。PVC / 柔軟なビニールとの併用や、恒久的な接着の用途に最適です。
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番EA944MB-51
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色白
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-42
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
色ホワイト
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質ナイロン
幅(mm)100
長さ(m)0.2
粘着剤ゴム系
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各18×150
色黒
テープ幅(mm)18
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
種別ループ
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
タイプ強粘着のりつきタイプ
長さ(m)20
粘着剤ゴム系
粘着力強粘着
RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 310mm幅 = 20 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-471
アズワン品番65-7471-52
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
特殊ステンレス鋼にマジックテープを貼り付けたヤスリタイプの柄付サンダーです。
プレートの両面にマジックテープがついていますので、表と裏で粗さを変えて使用することも可能です。
長さ(mm)100(全長200)
幅(mm)20
プレート寸法(mm)ステンレス(厚1.2mm)総厚約5mm
材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
吸油マットDPプラス2(F-273-7)と専用ゴムマットベース(F-95-7-3)のセット商品です。交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。ベースは耐久性の高いゴムを使用した滑り止めマジックテープ付き(12箇所)です。
用途工場・スーパーなど、水・油を使用する現場に
セット内容吸油マットDPプラス2(F-273-7)+専用ゴムマットベース(F-95-7-3)
材質吸油マット:ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%) ゴムマットベース:合成ゴム
幅(mm)750
厚さ(mm)12
色吸油マット:ホワイト、ゴムマットベース:ブラック
奥行(mm)900
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
多機能ベストに新色が新登場!体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、縦(510~590mm)・横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様縦510~590×横520~650mmの調節が可能・マジックテープとホック(肩部)による調節・反射帯60mm幅
付属品万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部3箇所)
材質ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯
質量(g)316
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
吸音性に優れたフェルトボード
室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に!
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。
ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして!
石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。
取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします
取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
背抜き豚革手袋。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
また手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります。
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。
質量(g)310
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)35
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ