102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 動画あり
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容フック・ループ各1 材質ナイロン 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)1 粘着剤ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。 種別ループ 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 タイプ強粘着のりつきタイプ 長さ(m)20 粘着剤ゴム系 粘着力強粘着
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m)3 厚さ(mm)1.0 材質(フック)ポリエチレン 材質(ループ)ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。 種別フック 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 タイプ強粘着のりつきタイプ 長さ(m)20 粘着剤ゴム系 粘着力強粘着
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1 幅(mm)15 材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1個
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ブラック
エコ商品
トラスコ品番754-0370 幅(mm)25 ブラック 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm コンイロ
エコ商品
トラスコ品番754-0353 幅(mm)25 コン 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ホワイト
エコ商品
裏面粘着剤付きタイプです
トラスコ品番754-0329 幅(mm)25 ホワイト 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm イエロー
エコ商品
トラスコ品番754-0337 幅(mm)25 イエロー 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94HB相当品 特性屈曲性 関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm レッド
エコ商品
トラスコ品番754-0345 幅(mm)25 レッド 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ベージュ
エコ商品
トラスコ品番754-0361 幅(mm)25 ベージュ 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(100個)ほか
1,698 税込1,868
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面) 幅(mm)15 全長(mm)3000 ブラック 引張強度(kg)10 入数1個
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

パネル面を傷つけることなく、ポスター等の貼り付け移動が簡単にでき用途が広がるマジックテープです。パネルの表面はソフトなループクロス状のため、マジックテープによって立体的なものもつけられます。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして 形状角型 タイプマジックテープ
1個ほか
1,398 税込1,538
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 質量(g)180 長さ(m)24
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm)4 質量(g)250 タイプ両面タイプ 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)4
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品バックル25個 材質ポリエステル テープ厚さ(mm)2.5 剪断強度(N/cm2)8
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1箱(200巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.8(フック) 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肌色タイプは、ストーマの状態を簡単に確認できる「あんしん窓」付き ガス抜き性能に優れ、ストーマ袋のバルーニングを軽減させる消臭機能付きノバライフフィルター やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用 排出口を閉鎖すると自然と隠れ、目立ちにくいデザイン 上下にずらしたクロジャープレートにより、排出口の開閉が簡単に、かつ衛生的に行える 確実・安全・安心のマジックテープ式閉鎖具
透明 サイズ(mm)15-44
1箱
非課税商品
11,980 税込11,980
3日以内出荷

肌色タイプは、ストーマの状態を簡単に確認できる「あんしん窓」付き ガス抜き性能に優れ、ストーマ袋のバルーニングを軽減させる消臭機能付きノバライフフィルター やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用 排出口を閉鎖すると自然と隠れ、目立ちにくいデザイン 上下にずらしたクロジャープレートにより、排出口の開閉が簡単に、かつ衛生的に行える 確実・安全・安心のマジックテープ式閉鎖具
透明 サイズ(mm)15-54
1箱
非課税商品
11,980 税込11,980
3日以内出荷

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状カットタイプ 幅(mm)25 長さ(m)0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌色タイプは、ストーマの状態を簡単に確認できる「あんしん窓」付き ガス抜き性能に優れ、ストーマ袋のバルーニングを軽減させる消臭機能付きノバライフフィルター やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用 排出口を閉鎖すると自然と隠れ、目立ちにくいデザイン 上下にずらしたクロジャープレートにより、排出口の開閉が簡単に、かつ衛生的に行える 確実・安全・安心のマジックテープ式閉鎖具
寸法(mm)【ストーマ】15~70×90(フリーカット) 透明
1箱
非課税商品
8,498 税込8,498
3日以内出荷

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm)20 サイズ幅 20mm×長さ 1m タイプ(剥離回数)1000以上 耐熱性-30℃~140℃(30分) 主なワークパーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

デンカエレクトロンMRチューブ
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。 材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソフトな感触の縫いつけタイプのマジックテープです。、肌にやさしく、デリケートな布地にも安心して使えます。、従来のマジックテープよりもソフトに仕上げた「フックテープ」と薄手のやわらかい「パイル地テープ」を組合わせたマジックテープです。、耐久性に優れ、繰り返し使用しても毛羽立ちや糸切れが少ないテープです。、ループ生地へのひっかかりを抑え、傷つきやすい生地にも安心して使えます。、薄いので衣服や小物の接着部分がかさばらずに仕上がります。、子供服や介護用衣類、バッグ・エプロン・枕カバー・シーツなどに。
仕様●本体サイズ:25mm幅/15cm●材質:フック面/ポリエステル、パイル面/ナイロン●※洗濯やドライクリーニングができます。洗濯機で洗う場合は必ず面ファスナーを閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。●※アイロンは裏から中温で軽くかけるか、あて布をして軽くかけて下さい。
1個
228 税込251
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属、木工のバリ取り、下地直し。 寸法(mm)15×50 砥材A 適合材金属、木工
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。 寸法(mm)15×50 砥材ナイロン 適合材金属、木工
1個
199 税込219
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで止める商品夏場は暑さを冬場は冷たさを軽減。 観覧席のオプション製品となります。
1枚
3,998 税込4,398
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合直管 圧力10K
1個
6,390 税込7,029
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)