開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ
色黒
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94HB相当品
特性屈曲性
関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
工具不要で簡単に結束。
電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
色ブラック
仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)
特性難燃性
マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。
柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。
サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。
部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。
グレー・黒のリバーシブルです。
材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
色黒
材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-75~125
規格UL規格 難燃性グレード
関連資料FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質PVC
色グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)-15~+85
シート厚さ(mm)0.35
特性静電気防止
RoHS指令適合製品です。
マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25
特性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
マジックテープタイプの保護チューブです。
ケーブルを包むようにして使用します。
マジックテープタイプなので、専用工具不要です。
シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。
色黒
材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色黒
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
特性難燃
使用温度範囲(℃)-15~+70
適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー
特性柔軟
仕様面ファスナー
長さL(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。
サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
特性柔軟
幅C(mm)16
表示部が高輝度反射材でよく見える!
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
種類ゼッケン型
トラスコ品番744-9551
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
文字内容防犯 SECURITY PATROL
テープ地色シルバー
表示部両面(150×330mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
色(本体)若草
1着
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ポケットにA4用紙を差し込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
材質ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール)
質量(g)180
テープ地色シルバー
胸囲(cm)108~128
着丈(cm)55
ポケットポケット部(内寸):213×312mm
ポケットにA4用紙を差込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
仕様A4ヨコ用、両面表示可、再帰反射
材質ナイロンメッシュ(ポケット部/透明ビニール、反射部/高輝度反射材)
寸法(mm)ポケット部(内寸)/213×312、反射帯幅/50
テープ地色白
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約102~118
色(本体)赤
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
ダウンチューブに簡単取り付け可能なMTB用フロントフェンダー。フレームのダウンチューブにマジックテープで取付
材質樹脂製
長さ(mm)315
質量(g)約65
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ホスピタルクリップ2の中央にチューブを置き、長方形に開いた穴へ反対側のベロ部分を通し交差させ、チューブをしっかり固定しマジックテープで留めます。
シーツなどに挟んで留めればチューブが動きません。
材質ナイロン、プラスチック、ステンレス
松吉医科器械コード20-2813-00
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時の
ゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド(裏面/差込み用スリットあり)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料RoHs2証明書(0.12MB) ATSチューブカタログ(0.26MB)
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣の種類を問わずに簡単に調整や着脱ができます。裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけで腕にピッタリとフィットしますので突起物に引っかける心配もほとんどありません。表示部分を最小限にすることで腕回りの全体を覆わず、装着時のゴワつきやムレを軽減します。品番末尾Sがショートゴムバンド付き、末尾Lがロングゴムバンド付きです。今までにない斬新なデザインです。
用途役職や会社名の表示に。
トラスコ品番855-3163
材質ビニール、ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材
色緑
縦(mm)75
横(mm)145
表示内容職長
適合腕周(cm)30~45
1枚
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。
680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。
ケースサイズ27×13×8cm。
考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。
置いても倒れない自立設計。
疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。
旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用
長さ(mm)335
幅(mm)195
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)450
寸法(cm)ケース:27×13×8
機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き
保証期間ライフタイム
対応インチサイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイアートーチバーナー 専用ケース
ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります !
軽くて持ちやすい専用ケース
チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way !
開閉は、マジックテープ式
軽くて丈夫なプラダン製
ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用
材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
1箱
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
種類チョッキ型
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、軟質ビニール透明ポケット付
材質ナイロンメッシュ
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
着丈(cm)55
表示内容監視員
胴囲(cm)110~135
色(本体)グリーン
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
額から流れ落ちる汗をカットし目に汗が入るのを防止!
抗菌・防臭・接触冷感素材を使用!
マジックテープによる着脱式で洗濯可能!
仕様マジックテープ、スパイラルチューブ内蔵
寸法(mm)40×250
1本
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、黄ビニールシート2枚付
材質チョッキ/ナイロンメッシュ、透明ポケット/軟質ビニール
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約110~135
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ