片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
質量(g)250
タイプ両面タイプ
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)4
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 1739
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)20
色黒
サイズ幅 20mm×長さ 1m
タイプ(剥離回数)1000以上
耐熱性-30℃~140℃(30分)
主なワークパーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。
巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。
繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル
形状A・B面背中合わせ両面タイプ
色黒
長さ(m)25
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
長さ(m)1.5
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
テープ長さ(m)20
「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。
両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス
材質高耐候性ポリエステル
厚さ(mm)約2
タイプ強粘着タイプ
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
シボ加工面になじみ易い
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工面での小物・ケースなどの着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各30×150
色黒
テープ幅(mm)30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
シボ加工面になじみやすい
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ3 0907
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色アソート
仕様屋内用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)ナイロン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
厚さ(mm)2
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。
車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
用途内装パーツ
付属品移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ
寸法(mm)580×250×高さ338
特殊ステンレス鋼にマジックテープを貼り付けたヤスリタイプの柄付サンダーです。
プレートの両面にマジックテープがついていますので、表と裏で粗さを変えて使用することも可能です。
長さ(mm)100(全長200)
幅(mm)20
プレート寸法(mm)ステンレス(厚1.2mm)総厚約5mm
材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
特殊ステンレス鋼にマジックテープを貼り付けたヤスリタイプの「柄付サンダー」です。専用替えペーパー(MPP80/120/240)を3等分し、貼り付けるだけでご使用頂けます。また、マジックテープは両面についていますので、番手違いのご使用も可能です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
寸法(mm)W10×H20×D200
質量(g)70
材質(柄部)積層強化木
材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。
両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60
寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
材質ターポリン
寸法(mm)430×280
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)約140(電池除く)
電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで
アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
接着には両面テープやマジックテープが必要です。
(セットには含まれません)
付属の連結キャップで何台も連結可能です。
両面使用が可能で、貼り付け部分がフチ有りとフラットから選べます。
200mmから最大1250mmまで自由にボード幅を選べます。
本体を横に広げ、両面テープ等でボードを簡単に取り付けできます。
適合スチレンボード:厚さ5/7mm・アルミ複合板:厚さ3mm、最大:H2400(目安)×W1250mmまで可能
質量(kg)4.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×1815
使用場所屋内用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×410×1815
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
両面型。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450
取付方式単管取付
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混
洗濯方法洗濯可(手洗い)
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途木工素地研磨・ペンキはがし・サビ、汚れ落とし。
粒度60
適合材木工
幅(mm)75
長さ(m)1
仕様空研ぎ用
目の粗さ荒目
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ