国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
サイズ(mm)Φ125
砥材A
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
タイプマジック式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)150
アズワン品番64-5176-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)125
砥材A
質量(g)15
関連キーワード