ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。
厚さ(μm)(基材+糊)80
伸び(%)5
引張強度(N/cm2)27
材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16
材質クレープ紙+粘着剤
テープ厚さ(mm)0.15
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8
危険物の類別非危険物
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。
各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/cm)2.74
特性耐熱
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
特性手で切れる
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。
弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)8
危険物の類別非危険物
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!
線引きテープ ホワイトボード用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13
仕様カッター内蔵
材質テープ:紙、ケース:PS
幅(mm)96
厚さ(mm)8
色黒
高さ(mm)73
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
耐熱温度(℃)200
引張強度(N/25mm)70
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。
テープ長さ(m)約13
線色黒
材質紙+粘着剤
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m)13
材質テープ:紙
厚さ(mm)62
色黒
高さ(mm)13000
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。
境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。
約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105
基材厚さ(mm)0.080
耐熱温度(℃)150
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ
テープ幅(mm)20
色ホワイト
テープ長さ(m)10
セット内容本体×1
材質紙
包装形態OPP袋
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
大人っぽいシックなチェック柄。
寸法(mm×m)幅15×7
1個(1個)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
隙間カバーは内角用のちょっとした隙間をかんたんに埋めるための商品です。幅は7mmほどですので、細い内角の隙間用です。粘着部のみGELがついています
用途トイレや洗面所などの隙間、壁紙の割れ・破れ・隙間の細い内角の汚れ止め
材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー
長さ(m)2
刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。
用途アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用
材質(刃)ステンレス(AUS6相当)
仕様キャップ付
トラスコ品番827-8981
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)5
刃厚(mm)1.2
材質(ハンドル)テクニール樹脂
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。
用途アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用
材質(刃)ステンレス(AUS6相当)
仕様キャップ付
トラスコ品番827-8980
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)8
刃厚(mm)1.2
材質(ハンドル)テクニール樹脂
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
鋭角な刃先で細かいカットや直線カットに最適です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番824-8279
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番833-8811
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
スタンダードなカッター型です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番833-8812
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1738~2650
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1260~1800
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)5~25
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3
付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド
適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど
質量(g)2400
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)5~25
電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240
定格消費電力(W)18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
長さ設定範囲(mm)20-999
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
関連キーワード