180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング テープ厚さ(mm)0.1
1パック(6巻)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
1セット(6巻)ほか
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)3.8 引張強度(N/15mm)37.6 粘着力(N/10mm)1.88 適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6 特性手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。 テープ厚さ(mm)0.17
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)350 伸度(%)10.9 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)10~60 引張強度(N/18mm)67.2 巻戻し力(N/18mm)4.4
1パック(6巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/20mm)5.48
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。 質量(g)222 テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7巻)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(7巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
1箱(2巻×10パック)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。 厚さ(mm)0.08 テープ厚さ(mm)0.08 連続使用温度(℃)220(30分) 引張強度(N/10mm)75
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
幅(mm)55 高さ(mm)55 奥行(mm)15 テープ長さ(m)18
1個(15mm×18m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

テサ (tesa)マスキングテープ
RoHS
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。 仕様テープカット条件:手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.145 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)120 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「Petit joie」プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
用途何気ない小物も可愛くアレンジ、大切な小物入れも華やかに、壁に貼って気軽に模様替え、テープで飾ることで華やかなアルバムに、シンプルなボトルに自分らしさを、ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに、ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ、お菓子を可愛くラッピング、ギフトなどのラッピングに、ノートやペンを自分らしくデコレーション、ホームパーティーを楽しく彩る、花瓶や額縁を簡単アレンジ、うちわの装飾など推し活に テープ幅(mm)15 基材和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
1巻
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.17 長さ(m)55
1箱(24巻)
20,980 税込23,078
当日出荷

引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。 材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.089 黄緑 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.35 引張強度(N/10mm)33
1箱(20巻)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
用途PCB メッキマスキング用。 仕様切断にはカッターが必要 耐電圧4000V 引張強度68N/25mm 耐熱温度(℃)140(3Hr) 絶縁抵抗1.0×10~13 伸縮率(倍)75%
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1個)
159 税込175
4日以内出荷

剥がし忘れ防水を目的とした色つきマスキングテープ
特性防水
1個(3巻)
429 税込472
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可愛く上品な「マスキングテープ」
用途何気ない小物も可愛くアレンジに。大切な小物入れも華やかに。壁に貼って気軽に模様替えに 基材和紙 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)15×18
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
1箱(48巻)ほか
173,980 税込191,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など グリーン 基材クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系
1巻ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)