一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。
下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
用途塗装用
色ホワイト
危険物の類別非危険物
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)179
テープ厚さ(mm)0.051
耐熱温度(℃)150
引張強度(N/10mm)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シーリング材の三面接着防止用。特にバックアップ材を詰められない目地用。
伸度(%)325
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/10mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムを基材に使用しているため、直線性が良好です。
伸度(%)140
テープ厚さ(mm)0.051
耐熱温度(℃)150
引張強度(N/10mm)44.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。
和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸
タイプロールタイプ
基材紙(透けない素材)
テープ長さ(m)20
柄無地・白
適合用途下貼り用
セパレータ付きです。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
伸び(%)50
主な用途絶縁・固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性・耐化学薬品性
関連キーワード