巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.090
引張強度(N/cm)33
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.17
テープ厚さ(mm)0.17
引張強度(N/10mm)26.0
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.1
材質軟質ビニール
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ
エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます!
防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心!
極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム
厚さ(mm)0.2
色透明、剥離紙:赤色半透明
長さ(m)12.5
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に
色赤
長さ(m)16
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ
テープ厚さ(mm)0.1
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08
長さ(m)50
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.6
引張強度(N/15mm)46
粘着力(N/10mm)1.6
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色橙
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-51
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
関連キーワード