巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ
テープ厚さ(mm)0.1
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.17
テープ厚さ(mm)0.17
引張強度(N/10mm)26.0
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.6
引張強度(N/15mm)46
粘着力(N/10mm)1.6
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード