44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き 外寸法・幅(mm)27 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)91
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。
用途車輌、工業向けの塗装用。 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.09 イエロー 長さ(m)18
1パック(3巻)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番809-2481 テープ厚さ(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
1パック(10巻)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きなサイズの「アートシーン」は、1枚ずつ切り取って楽しむこともできます。
寸法(mm×m)幅60×10
1個(1個)
679 税込747
4日以内出荷

材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系 シルバー 長さ(m)18
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベリングによく使うマスキングテープとペンを冷蔵庫横にまとめて収納。フック部には輪ゴムも収納できます。 マグネットで冷蔵庫に取り付けるだけ。刃付きなのでそのままカットして使えます。 上部にはトレーが付いているので、メモ書きなどに使うペンをさっと使えるよう置いておけます。 テープを通す部分は両側とも開いているので、テープの取り換えなども簡単。細かいところまで気を配られたデザインです。 幅約1.5cmのマスキングテープを8個収納可能 対応サイズ:芯からテープの厚み約1cm以内、直径5cm以内のマスキングテープ
材質本体 :スチール(粉体塗装) 刃:ステンレススチール、マグネット 寸法(mm)約155×60×H750 ホワイト 耐荷重(kg)トレー:約0.5、ハンガー:約0.25 内寸(mm)トレー:約140×40
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)60 引張強度(N/10mm)40.4
1箱(120巻)ほか
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)1.94 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)50.4
1パック(2巻)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

紙管内径(mm)30 伸度(%)8 テープ厚さ(mm)0.11 耐熱温度(℃)10~60 高速巻戻し力4.41(30m/min) 引張強度(N/18mm)63.9 巻戻し力(N/18mm)2
1箱(60パック)
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモ井加工紙BLUE BOSS
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用 厚さ(mm)0.08 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)3 耐熱温度(℃)80(30分) 引張強度(N/15mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

T-BR101W コマキキ・ホワイト コクヨ 動画あり
くるくるするだけ。簡単きれいにボビンテープが作れる。 いつものマスキングテープをミニサイズに。 ハンドルをくるくる回すだけでボビンテープが作れる。
材質本体:ABS・POM ホワイト テープ幅(mm)76 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×45×60
1セット
609 税込670
翌日出荷

サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)350 伸度(%)10.9 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)10~60 引張強度(N/18mm)67.2 巻戻し力(N/18mm)4.4
1パック(6巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7巻)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合小巻き 材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g)44 テープ種類小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60 適合テープ外径(Φmm)52 適合テープ幅(mm)18
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お店の名入れをしたストアテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。 カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC 質量(kg)1.7 テープ種類大巻き・小巻き両用 外寸法・幅(mm)85 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCD-60 卓上テープカッター エクト 動画あり
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動 付属品ツインリール 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

プチギフトに最適な小さな紙袋です。スタンプやマスキングテープでデコレーションもおすすめです。
マチ(mm)60 幅(mm)90 高さ(mm)120 寸法(mm)90×60×120
1パック(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)作業用ベルトに通して固定し、工具を引掛けて使用します。(#2370スチール工具差しのシングルバージョンです。)。絶縁テープやマスキングテープなどの小型のテープ類やラチェットなどの工具を吊り下げるのに便利です。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 底辺カーブ部分奥行(最大)35mm 材質スチール 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×41×40
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。作業用ベルトに通して固定し、工具を引掛けて使用します。(#2360スチール工具差しの小型版です。)。絶縁テープやマスキングテープなどの小型のテープ類やラチェットなどの工具を吊り下げるのに便利です。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 差込部分幅16mm 底辺カーブ部分奥行(最大)35mm 材質スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×41×41
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。作業用ベルトに通して固定し、工具を引掛けて使用します。(#2370スチール工具差しのシングルバージョンです。)。絶縁テープやマスキングテープなどの小型のテープ類やラチェットなどの工具を吊り下げるのに便利です。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)195 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×172×18
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくいマスキングテープ「ルパン」がマスカーになって登場!!凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 長さ(m)20 テープ幅(mm)16 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類不織布 シート長さ(m)20
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステッカーを貼付箇所に仮合わせをし、位置決めをする。、マスキングテープなどで位置をマーキングする。、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除く。、ステッカー粘着面のリケイシを剥がす。(リケイシを半分づつ剥がすのではなく、全て剥がす。)、貼付箇所周辺に稀釈液を吹きかける。(より多く吹きかけ液がひたひたと垂れるぐらい)、貼付位置にステッカーを貼り付ける。(稀釈液を吹きかけているのでガラス表面を滑らせることができ、位置決めできます。)、位置を決めて、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていく。、表面の透明保護紙を取り外す。 ホワイト
1枚
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)