47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)60 引張強度(N/10mm)40.4
1箱(120巻)ほか
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 動画あり
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7巻)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.3
1箱(120巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番108-6701 アズワン品番65-1945-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12巻)
729 税込802
当日出荷

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用 グレー 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5.0 引張強度(N/15mm)51.0 粘着力(N/10mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)1.94 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)50.4
1パック(2巻)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.095 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)35.1
1箱(120巻)ほか
6,998 税込7,698
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 9mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に 幅(mm)9 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6
1箱(12巻×10パック)
7,298 税込8,028
翌日出荷

1箱(132巻)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠
仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 19mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 19 mm 、長さ 50 、厚さ 0.12 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 最大 12 時間まで、ほとんどの表面からきれいに剥がすことができます 良好な耐熱性
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm色 = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護 引張強度46N/10mm 主な用途電気・電子用 特性難燃性・耐薬品性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱性150度30分 伸び(%)4.8 引張強度(N/18mm)47 巻戻し力(N/18mm)3.3 粘着タイプ強力
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/20mm)5.48
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.6 引張強度(N/15mm)46 粘着力(N/10mm)1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/25mm)95.5 引張強度(N/10mm)38.2
1箱(30巻)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
仕様●色:白●幅(mm):9●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9742 アズワン品番67-2235-46
1巻
269 税込296
5日以内出荷

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥
エコ商品
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)