息がしやすい3D立体構造。不織布製。口元の空間をしっかりキープ。
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造4層
色ホワイト
材質不織布
寸法(mm)本体約205×85(展開時)
形状柳型
アズワン品番65-1824-93
1箱(50枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
立体構造で口元に空間ができるマスクです。口に直接マスクが当たらないので付け心地が快適でメイク崩れしにくい。不織布4層構造でしっかり形を保持して空間を作ります。6mm紐で付け心地やわらか。個別包装で衛生的に保管できます。
構造4層
カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク
用途1.ノーズフィッター側を上にし、マスクを上下に完全に広げます。2.マスクを顔に当て、ノーズフィッターを鼻の形に合わせて曲げてください。3.マスクを顔にフィットさせながら、耳ひもを耳にかけてください。
形状柳葉型
サイズフリーサイズ
入数(枚)20
構造4層
対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5
ひもタイプ耳ひもタイプ
立体形状で口元空間をしっかりキープし、会話や息もラクラク
形状柳葉型(ダイヤモンド型)
サイズフリーサイズ
構造4層
対象ウイルス飛沫、細菌飛沫、花粉、PM2.5
ひもタイプ耳かけ
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
呼吸しやすく、メイクがつきにくい快適設計。99%カットフィルター。金属入りノーズフィッターで隙間なく形状キープ。約6mmのワイドな耳紐で耳にやさしい。長時間の使用でも型崩れしにくい4層設計。衛生的で便利な個包装
入数(枚)30
対象花粉・ウイルス・PM2.5
1個(30枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
特殊な空間設計マスク。
4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。
高機能カットフィルターメルトブロー不織布。
息がしやすい立体構造、会話がしやすいメイクがつきにくい口元に空間をキープ!個包装。
材質本体/不織布(一層、四層)・メルトブロー不織布(二層、三層)・アルミバー、 耳ひも部/ウィリーゴム
形状柳葉型
入数(枚)30
構造4層
包装形態個包装
本体サイズ(mm)81×205
対象ウイルス・花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
口元の空間をしっかりキープ毎日の気分に合わせて選べるカラータイプ不織布製
セット内容本体のみ
材質不織布、ポリエステル、特殊プラスチック
形状柳葉型(ダイヤモンド型)
寸法(mm)本体約210×80(展開時)
色ベージュ
入数(枚)50
構造3層
対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
個包装(1枚づつ袋包装)のため、持ち運びや保管時も衛生的です。マスクは、医療用マスク規格(ASTM F2100)適合のサージカルマスクです。上下プリーツ加工のため、口元に空間ができ呼吸が快適です。ゴム溶着部が外付のため、違和感なく装着できます。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
口元の空間をしっかりキープ毎日の気分に合わせて選べるカラータイプ不織布製
セット内容本体のみ
材質不織布、ポリエステル、特殊プラスチック
形状柳葉型(ダイヤモンド型)
寸法(mm)本体約210×80(展開時)
色ピンク
入数(枚)50
構造3層
対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
4層構造の不織布マスク。呼吸がしやすい3D立体構造。唇が当たりにくい設計で口紅・リップが付きにくい。鼻・あご・ほほ周りはしっかりフィット。メガネがくもりにくい。普通サイズ。
用途使い捨てマスク。花粉、飛沫、感染症対策。災害対策、備蓄用品として。不織布。立体。3Dマスク。花粉症。
材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
形状柳葉型
色ホワイト
サイズ普通
構造4層
対象風邪・ウイルス・花粉
ひもタイプ耳かけ
W19.2×8.4cmのやや小さめサイズ 不織布3層構造 3mm耳紐 個別包装を無しにして、お求めやすい価格と品質を両立 JIS一般用マスク規格適合
形状柳葉型
サイズやや小さめ
入数(枚)30
寸法(幅W×高さH)(mm)192×84
構造3層
対象ウイルス・花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
3層構造ながら、厚めの生地を使用し、型がくずれにくく快適で、更にJIS医療用マスククラスII取得。3層構造のフィルターで微小粒子、バクテリアウイルスを99%遮断。ノーズストッパー付。衛生的で持ち運びに便利な個別包装。3D形状で口元の空間をキープ。
用途使い捨て用
材質ポリプロピレン不織布
形状柳葉
サイズフリー
入数(枚)40
構造3層
対象ウイルス・細菌
ひもタイプ耳かけ
カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク
入数(枚)5
乾式切断
付属リング内径15mm
硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用
※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
15mmアダプタ付
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番65-2233-84
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ノーズワイヤーでしっかりフィット! 広い口元空間で息がしやすくメイクが崩れにくく、平ゴムで耳が痛くなりにくい! 接触冷感素材でひんやりクール。
形状柳葉型(ダイヤモンド型)
入数(枚)20枚
ひもタイプ耳かけ
構造4層
材質(本体・フィルター)ポリプロピレン、(耳紐)ポリエステル・ポリウレタン、(ワイヤー)ポリエチレン
包装形態個包装
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)80×203
1箱(20枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
立体構造なので呼吸がしやすいマスクです。 長時間使用していても疲れにくいマスクです。口元にぴったりと接触し発塵をおさえます。3層構造で肌に接触しても表面が滑らかで優しく、しかも強度がポリプロピレンの強度を持つ不織布です。
用途1枚ずつクリーンパックされクラス100のクリーンルーム対応です。
材質1、2層目:ポリプロピレン不織布、3層目:ポリプロピレン(50~60%)+ポリエチレン(50~40%)
形状柳葉型
色ホワイト
入数(枚)50
寸法(幅W×高さH)(mm)205×180(折畳み時80)
構造3層
包装形態個包装
材質(ゴム)耳かけ:ポリエステルスパンデックス
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット
寸法(mm)約210×85
サイズふつう
入数(枚)20
包装形態個包装
安心の規格取得マスク
KF94 ・JIS企画 ・医療用マスク クラスⅡ ・マスク工業会加盟。
東レ先端素材の不織布を使用し様々ある不織布の中でも防塵性能はトップクラス。
特許取得の耳ヒモ調整機能で高い密着性。漏れを許しません。
フック付きで長時間マスクを装着しても耳に負担がかかりません。
立体構造により、メイクが付きにくい、息苦しさ軽減。
対象風邪/花粉/ウイルス
1箱(5枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
3D立体構造で口元とマスクの内側に広々とした空間があるので、メイクが付きにくく、呼吸がしやすい。伸縮性のあるソフトゴム&ノーズフィッター。安心安全の日本製。
形状柳葉型(ダイヤモンド型)
入数(枚)24
ひもタイプ耳かけ
アーチアウェイデザイン:中央部に組み込まれたプラスッチクワイヤーにより鼻や口がマスクに密着しません。ダブルシール:鼻と顎部分の2か所でシールすることにより頬の密着性を向上しました。高機能フィルター:微粒子濾過率PFE99.7%(0.1ミクロン)、細菌濾過効率BFE99.5%。心地良い使用感:シルクのように柔らかなインナーが肌アレルギーを軽減。息がしやすい:呼気抵抗DeltaP<2.2。ASTMレベル2対応、120mmHgの高撥水性。低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1。ラテックスフリー。現場を明るく演出する18色
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【3色セット】隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット
寸法(mm)約210×85
今までの3Dマスクにない使い心地。ふんわり柔らか、さらふわ仕上げのダイヤモンド型マスク。小顔効果、すっきりフェイスライン。メイクや口紅がつきにくい。息がしやすく蒸れにくい。
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材塩ビパイプ
関連キーワード