28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱
12,600 税込13,860
翌日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37) 取付お面式 国家検定合格番号第TM340号、第TM628号 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22) 排気抵抗(Pa)36以下(平均/21) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203) 死積400cm3以下(平均値/165cm3) 使用限度時間(h)15 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 排気弁付き 後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)22.0 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95 使用限度時間(h)16.0 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1式(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など 仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用) その他排気弁なし 材質【ノーズクリップ】アルミ製 区分国家検定規格:DS2 クッションポリウレタン 使用時間(時間)最大14 関連資料(11.33MB) 折り畳み可否折りたたみ可能
1袋(3枚)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)使い捨て式防じんマスク DS2
エコ商品
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式) 形状カップ型 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式) 区分DS1 質量(g)12.3以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号第TM383号 使用限度時間(h)12 活性炭入り 排気抵抗(Pa)40以下 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など 仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用) その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン) 材質【ノーズクリップ】アルミ製 区分国家検定規格:DS2 クッションポリウレタン 使用時間(時間)最大17 関連資料(11.33MB) 折り畳み可否折りたたみ可能
1袋(3枚)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

。FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付 アズワン品番65-9283-55
1箱(10枚)
8,570 税込9,427
翌日出荷

独自立体プリーツ形状による密閉性と息のしやすいを実現した防じんマスクです。 3次元多孔構造のナノ技術高性能フィルタ(ヤマシンナノフィルタ)を使用しています。 溶接現場、工事現場。粉塵が舞う現場でご利用いただけます。
1袋(3枚)ほか
899 税込989
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56 使用限度時間(h)8 トラスコ品番770-4585 参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別使い捨て防じん 形状カップ型 サイズM/L(共通) 区分DS2 質量(g)13.48 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)41.6 粒子捕集効率(%)98.96 吸気抵抗上昇値(Pa)291 排気抵抗(Pa)41.6 ぬれ抵抗値(Pa)46.5 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2091 指定防護係数10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業 アズワン品番1-4962-01 トラスコ品番324-6671 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL3 質量(g)30 タイプ使い捨て 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TM286号 使用限度時間(h)23時間 排気抵抗(Pa)80以下 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 国家検定合格番号TM369 使用限度時間(h)13 S/L測定S 種類使い捨て式 質量(g)10 仕様4層構造フィルタ TGK品番431-87-05-01 トラスコ品番217-2810 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 入数(枚)20 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-020-11 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状BOX型 質量(kg)1.76 外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数同時測温人数(人):30 機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離40以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・赤外線照射距離が40 mあるため、遠距離からの侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状ドーム型 質量(g)940 外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数同時測温人数(人):30 機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離15以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)