外したマスクを吊り下げて清潔キープ。一時的にマスクを外し時にオススメ。
用途マスクを引っ掛ける
材質本体:PS/台:ABS/クリップ:PC
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×220
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
食事や休憩時にマスクを外す際、テーブルや作業台に置いたり、カバンやポケットに直に入れる必要がありません。
差し込み式でねじ止め等の必要がないため、組み立てが簡単です。
取り外しが簡単なため、楽に清掃できます。
切断面がすべて面取りしてあるため、ケガをしにくい設計となっています。
表面にヘアライン加工が施されており、高級感のある仕上がりとなっています。
用途飲食店やオフィス、社員食堂等で一時的にマスクを外す際の、マスク用スタンドです。
材質SUS304 ヘアライン 2mm厚
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。
脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
各PPE製品用のステンレスタイプのホルダーです。、本体のみ、フック式・ネジ式・マグネット式の4タイプあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。
仕様●サイズ:縦105×横200×高さ85mm
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質スチール(PEコーティング)
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質PP(クリップ部)
ひも幅(cm)約1
ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910
材質アクリル
寸法(cm)20×11×11.2
内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質特殊ポリオレフィンフォーム
色白・黒各1個
アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード2極接地型プラグ付
コード長さ(m)2
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)2.8
電源単相100V±10% 50/60Hz共用
表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置電流制限回路
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
消費電力(VA)90VA
サイズ(mm)125×190×209
タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
低速から高速まで安定したパワーで研磨、バリ取りをサポートします。
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH600、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク
寸法(mm)(ハンドピース)Φ27×全長161、(コントローラー)90×205×182
タイプ超高速・トルク
適合規格CE、PSE
モータータイプBLDCマイクロモーターシステム
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整
定格入力(VA)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022
最大トルク(N・cm)7.6
一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。
水で洗うと、複数回使用することができます。
2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。
透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
色透明
適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
材質品質表示:本体 スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)140
適合サイズパッケージの厚さ3・4.2cm以内のフェイスマスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7.5×5
内寸(cm)W8×D3・4.2×H4.9
1個
¥700
税込¥770
9日以内出荷
材質品質表示:本体 スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)140
適合サイズパッケージの厚さ3・4.2cm以内のフェイスマスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7.5×5
内寸(cm)W8×D3・4.2×H4.9
1個
¥700
税込¥770
9日以内出荷
何よりもトルクを重視したストロングタイプ。ブラシレスタイプならではの全回転域フラットトルクを実現。
低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な
ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で金型研磨、部品のバリ取りにおける切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク
寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182
タイプ高速・超トルク
適合規格CE、PSE
モータータイプBLDCマイクロモーターシステム
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整
定格入力(VA)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022
最大トルク(N・cm)8.5
一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥14,020
税込¥15,422
7日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)2.5
電源単相100V±10% 50/60Hz共用
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置電流制限回路
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)88VA
サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)125×172×196
タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術を活用した素材を使用しています。マスクにはフィルターが入れられる内ポケット付き。
マスクの内側は肌に優しいガーゼ生地。マスクも両面抗菌・抗ウイルス加工生地を使用。
マスクの使い分けなどに便利な背面ポケット付き。
マスクが掛けられるマスクスタンド付き。
材質本体/ポリエステル・綿、マスクスタンド/紙
酸素ボンベホルダー(KC-508A用)
種別KC-508A用
タイプKC-508A用
アズワン品番0-6427-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
43日以内出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。
トラスコ品番160-3715
セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク
軸径(Φmm)3
全長(mm)135
外径(Φmm)24
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
アズワン品番64-8484-77
最大トルク(N・cm)4.9
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。ポケット中央に折り筋、背にマチがあり、折り癖の付いたマスクも収納できます。ポリウレタン製や布製等の立体マスクにも対応。開くと折り畳まれたポケットがフワッと立ち上がるので、マスクの出し入れがスムーズに行えます。スタンドのように立てることができる為、外したマスクの一時保管に便利。
材質PP
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:110×160
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
外したマスクの一時保管用ケース。
使い捨てで衛生的。
スタンド付のボックス入り。
用途飲食店、レストラン、カフェ、医療関係、美容院、エステ等で、来店されたお客様のおもてなしとして
材質PEコーティング紙(40g/m2)
寸法(縦×横)(mm)250×150
1ケース(100枚×50箱)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3691
セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク
軸径(Φmm)3
全長(mm)161
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)27
最大トルク(N・cm)7.6
1セット
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3689
セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個
軸径(Φmm)3
全長(mm)160
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)23
最大トルク(N・cm)7
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
スタンドは別売となります。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ