34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ
エコ商品
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetターミナルプラグ 質量(kg)1.2 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)35MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30 電力(W)150 入力電圧(V)60 分解能1mV/1mA 保存温度範囲(℃)-10~60 モード定電圧/定電流/定抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

規格M10ミガキマル 部品名称ヒラザガネ M10 ミガキマル 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.27MB) 図解NoBSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.38、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.20、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.36、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.14、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.38、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.43、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.40、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.12、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DUブツシユ
部品名称DUブツシユ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoMHL350 ブーム、運転台関係部品_No.2、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.2、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.2、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.2
1個
784 税込862
7日以内出荷

部品名称プランジヤスイツチ BL49Bアオ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.16MB) 図解NoMHL351A ブーム、運転台関係部品_No.103、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.77、MHL351A 油圧関係部品_No.128
1個
2,965 税込3,262
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリツプ
部品名称グリツプ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoMHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.72、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.68、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.67、MHL250 1996年 操作関係部品_No.13
1個
392 税込431
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット M14XP1.5 3シュ
部品名称ナツト M14XP1.5 3シユ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.16MB) 図解NoMFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.49、MHL351A 油圧関係部品_No.130、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.104、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.49、MFH-G3530H 操作関係部品_No.105、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.78
1個
210 税込231
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M101シユ 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 図解NoGB1001AG エンジン取付部品_No.22、GB1010ASR 動力伝達部品_No.26、GB1001BG エンジン取付部品_No.22、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.52、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.58、MHL351A 油圧関係部品_No.78、GB1010BSR 動力伝達部品_No.26、MHL351A 足回り関係部品_No.22、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.28、MHL351A 操作関係部品_No.34、MHL351A 足回り関係部品_No.18、GB1010ALN 動力伝達部品_No.26、MHL351A 油圧関係部品_No.97
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M6
備考M6 規格081240ニトウイツ 部品名称6カクナツト M6 関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.16MB) 図解NoVSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.56、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.28、MHL351A 操作関係部品_No.73、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.55、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.89、MHL351A 油圧関係部品_No.65、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.31、MHL351A 操作関係部品_No.48、MHL351A 操作関係部品_No.62、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.40
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト,M10X25
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.27MB) 図解NoFSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.77、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M10X25_No.5、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.59、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.81、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.12、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.3、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.90、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.3
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリスニップル
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.01MB) 図解NoMFH-P261 リフト関係部品_No.8、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.48、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.3、MHL250 1996年 油圧関係部品_No.5、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.11、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.14、MFH-G3530H リフト関係部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.4、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.37、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.8、MHL351A 油圧関係部品_No.116、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.5、MFH-G253 リフト関係部品_No.45、MFH-P261 リフト関係部品_No.14、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.4、MFH-P261 リフト関係部品_No.11、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.3、FSK100M 足回り,カバー関係部品 グリスニツプル_No.43、MFH-G253 リフト関係部品_No.37、MFH-P261 リフト関係部品_No.5、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.45、MFH-G3530H リフト関係部品_No.4、MHL351 油圧関係部品_No.116、MFH-G253 リフト関係部品_No.48、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.21、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.11、MFH-P261 リフト関係部品_No.21、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.21、MFH-G353 リフト関係部品_No.11、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.16
1個
159 税込175
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.56MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.08MB) 図解NoMHL351 ブーム、運転台関係部品_No.61、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.21、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.18、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.21、MHL350 ブーム、運転台関係部品_No.61、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.54、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.19、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.63
1個
149 税込164
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト,M8X16
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.56MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 図解NoMHL351A 足回り関係部品_No.63、MHL351A 足回り関係部品_No.28、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.10、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.56、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.53、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.65、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.46、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.39、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.2、MHL351A 油圧関係部品_No.58、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.33、MHL351A 操作関係部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.26、MHL351A 足回り関係部品_No.56、MHL351A アウトリガ関係部品_No.67、MHL351A アウトリガ関係部品_No.31、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M8X16_No.87、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.100、MHL351A アウトリガ関係部品_No.47、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.84、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.55、MHL351A アウトリガ関係部品_No.39、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.89、MHL351A アウトリガ関係部品_No.43、MHL351A 操作関係部品_No.52、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.78
1個
89 税込98
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X20 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoBSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.22、MSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM100-11 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.6、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.14、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.24、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.3、MS413CAS-K フレーム部品_No.17、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.15、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.22、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.14、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.34、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.33など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X20 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.25MB) 図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.48、SSA-M500DX マキシャ部品_No.17、GB1010BSR ブーム部品_No.38、SSA-S610VT -1 パーキングレバー部品_No.14、SD44 調圧装置部品_No.38、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.12、SSA-G600 ボンネット部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.21、SSA-C421 操作レバー部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.21、BSM-820SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.34、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.21、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.31など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X30 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.45MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.44MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.16、SSA-F616V-1 テンション部品_No.20、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.34、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.27、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.34、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.84、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.84、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.15、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.28、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.33、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.18など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

規格M8コガタマル 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.55MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMD6000K 羽根車部品_No.26、MP2500EW-K 本体部品_No.23、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.16、KP-500 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.54、MD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.60、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.10、MS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.12、MD5010KT 羽根車部品_No.18、MD5010 羽根車部品_No.18、MP8000E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、MS052 本体部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.58、MP5020E-2K本体,付属品部品ヒラザガネM8コガタマル_No.26、MD572S 羽根車部品_No.18、MS052T 本体部品_No.32、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、BSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.13など
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130017 バイオマス配合率(%)10
1冊(10枚)
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格M82ゴウ, M8 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.57MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.55、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.49、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.16、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.6、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.34、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.5、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.40、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.14、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.34、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ マスト V,Sタイプ部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.36、SSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.39、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.20、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.47など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.12 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.5 引張強度(N/10mm)34
1パック(4巻)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事 密度(g/cm3)3.04 危険物の類別非危険物 面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト。マスコットはやわらかいシリコン素材。スマホを充電しながらライトも使用可能。ライトは8分の充電で約15分間点灯。USB充電式。
用途デスクトップライト、おやすみライト、授乳ライトとして。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわライト おやすみライト 赤ちゃん ベビー 出産祝い 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム 寸法(Φ×高さH)(cm)充電器:10.5×3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオマス原料10%配合 容量表記あり バイオマスマーク本体印刷あり
1冊(10枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用 入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
1個
18,980 税込20,878
欠品中

パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。 画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。 対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応) 電源USB ケーブル長(m)約2 接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0 対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上 構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台) アズワン品番4-4244-01
1個
99,900 税込109,890
30日以内出荷

どんな洋風調味料のベースにも使える最もスタンダードな化学調味料無添加ブイヨンの味わいです。野菜や肉など素材のもつ天然のコクと旨味で、脂肪分控えめでヘルシーなおいしさです。デザイナーフーズ(にんにく・キャベツ・人参・玉ねぎ)と沖縄糸満産いり塩を使用しています。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(5個×5袋)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

大人気の「ポテトチップス」から集めた楽しいマスコット入り入浴剤です。バスボールをお風呂に入れると、溶けた中からポテトチップスなどのパッケージマスコットが! マスコットは、全部で5種類! 入浴剤1個の中に、ポテトチップスうすじお、ポテトチップスコンソメパンチ、ポテトチップスのりしほ、堅あげポテトうすじお味、ピザポテトのいずれかのマスコットが1つ入っています。レモンの爽やかな香りのする入浴剤です。
判型定型外 初版年月2023/05/10
1冊
490 税込539
4日以内出荷

わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。 手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません) 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。 24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。 24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。 ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45 付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700 電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能 角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90) 本体質量(g)約360 範囲(調光)0.6~20m 機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126 使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4 モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード 発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒 画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応 適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000 発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ランプ別売り
仕様ガード線径Φ3.2ガードマス目□50天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)6.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 色温度(K)5000 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)116.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4210 トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80 子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42290F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末7インチ Felica対応
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ タイプLCD 電源(V)DC12V/2A 解像度1024×600 動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと) タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷