68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質シリコン(過酸化物処理) 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)-50~230 半透明
1巻(7.5m)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整) 質量(kg)4.1 モーター(W)DC37 電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz) 回転方向正・逆回転切替可能 回転数再現性±5% コネクタリモートコネクター:DB9(F) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
1台
319,800 税込351,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(15m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管 材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット) 形状カップリング 使用温度範囲(℃)-30~120 使用流体空気、水、油、粉体 材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム 適合流体空気、水、油、粉体
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


送液量(mL/min)1.8-220 適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114 電源(AC V)90-260
1台
319,800 税込351,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132 許容差±0.18
1本(7.5m)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 幅(mm)254 高さ(mm)216 奥行(mm)216 電源(V)単相90~260 モーターDC75W モーター(W)DC75
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明 温度範囲(℃)‐46~74 許容差±0.18
1本(15m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格FDA21 CFR 175.300 無色透明 温度範囲(℃)-50~74
1箱(15m)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1箱(7.5m)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(7.5m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液 トラスコ品番466-2920 材質バイトン 内径(Φmm)3.1 全長(m)7.5 使用圧力(MPa)0.17 外径(Φmm)6.5 適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷


基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合適合チューブNo.:17 トラスコ品番466-2610 材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス 質量(kg)0.5 流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄 質量(kg)0.5
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
質量(kg)0.1 摘要標準タイプ
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-59~132
1箱(7.5m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51) 温度範囲(℃)-59~135
1箱(15m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(15m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
29,980 税込32,978
47日以内出荷

長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明 仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-60~232
1箱(7.5m)
29,980 税込32,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。 連装はできません。 サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-67~135
1箱(7.5m)
37,980 税込41,778
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
32,980 税込36,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き 回転数(min-1[r.p.m])35~200 電源AC100V、120mA 本体質量(kg)0.85 モーター(W)DC37 適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド 回転方向正・逆回転切替可能 適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114 流量(mL/min)2.1~560 回転数再現性±5%
1台
229,800 税込252,780
47日以内出荷

この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷