半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
RoHS指令(10物質対応)対応
AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。
最大の横幅設計をしたマスターリングです。
プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。
A112
P225
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
RoHS指令(10物質対応)対応
AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。
最大の横幅設計をしたマスターリングです。
プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。
A180
P340
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法A(mm)140/18
寸法D(mm)17/47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)71/31
寸法C(mm)20
寸法G(mm)34
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)(LS)1.25
マスターリングA3017S 3.2t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリングKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
フック(t)(LS)1.25
寸法A(mm)18
寸法A'(mm)11
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法G(mm)34
寸法H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)10.5
寸法t(mm)225
寸法D(mm)41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)26
寸法C(mm)17.5
寸法s(mm)14
寸法G(mm)32
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
フック(t)(LS)0.63
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)10.5
寸法t(mm)225
寸法D(mm)41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)26
寸法C(mm)17.5
寸法s(mm)14
寸法G(mm)32
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)(LS)0.63
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)28
寸法A(mm)160/18.5
寸法D(mm)22/52
寸法E(mm)134.5
寸法B(mm)80/37
寸法C(mm)20
寸法G(mm)42
使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)13.5
30°吊り(t)5
60°吊り(t)5
フック(t)(LS)2
マスターリングA5022S 5t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法d(mm)23
寸法A(mm)26
寸法t(mm)225
寸法D(mm)62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)44
寸法C(mm)31.5
寸法s(mm)17
寸法G(mm)49
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングKBW23
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)18
寸法t(mm)225
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法s(mm)14
寸法G(mm)34
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)(LS)1.25
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法A(mm)160/26
寸法D(mm)22/62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)80/44
寸法C(mm)31.5
寸法G(mm)49
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングA5022S 5t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)18.5
寸法A(mm)110/10.5
寸法D(mm)11.5/41
寸法E(mm)101
寸法B(mm)56/26
寸法C(mm)17.5
寸法G(mm)32
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)8
30°吊り(t)1.25
60°吊り(t)1.15
フック(t)(LS)0.63
マスターリングA1012S 1.25t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリングA2014S 2t
フック(t)(LS)0.63
寸法A(mm)125/10.5
寸法A'(mm)8
寸法B(mm)63/26
寸法C(mm)17.5
寸法D(mm)14/41
寸法E(mm)101
寸法G(mm)32
寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法A(mm)125/18
寸法D(mm)14/47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)63/31
寸法C(mm)20
寸法G(mm)34
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)(LS)1.25
マスターリングA2014S 2t
用途カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物として
RoHS指令(10物質対応)対応
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続!
チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。
仕様先端交換式エンドミル
トラスコ品番240-7472
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用
種別2本吊
寸法C(mm)20
チェーン本数2本吊
RoHS指令(10物質対応)対応
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)3.36
60°吊り(t)3
リング寸法d(mm)16
リング寸法t(mm)140
リング寸法w(mm)80
リング寸法s(mm)13
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)12
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)1
関連キーワード
1
2
3
次へ