より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
アンテナマストを延長するときに使います。
2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
サビに強い
仕様穴なし
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)Φ31.8×1800
質量(kg)2.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(m)1.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
一部のトヨタL&F車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1780
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1810
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
一部のコマツリフト車 1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1830
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
一部のトヨタL&F車 ミツビシリフト車1トン系 標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1770
ピッチ(mm)15.875(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)15.0(図H)(最大)
プレート厚(mm)2.4(図T)
ピン径(Φmm)5.92(図D)
ピン長さ(mm)20.10(図G)
寸法d(mm)6.00(最小)
寸法R(mm)7.9(最大)
寸法U(mm)7.9(最小)
寸法C(mm)7.4
寸法U1(mm)5.1(最小)
寸法W(mm)12.2(最大)
寸法U2(mm)2.7(最小)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード