こんなお得な商品も!

桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
構造焼鈍(FC250)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に
平行直角度(μm)30/100000
材質FC25
型式V溝付桝型
V溝角度(°)90
こんなお得な商品も!

桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。
精度(μm)平行度・±直角度/57
種別機械仕上げ
型式V溝付桝型
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。
(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300
質量(kg)10
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)150×150
高さ(mm)150
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)8
トラスコ品番471-9395
質量(kg)13.5
呼び寸法(mm)150
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm
型式V溝付桝型
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。
仕様研削仕上
材質FC300
寸法(縦×横)(mm)200×200
高さ(mm)200
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)9
トラスコ品番471-9409
質量(kg)27
呼び寸法(mm)200
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
種別枡形ブロック
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000
質量(kg)73.5
平行度(μm)20
長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879,800
税込¥967,780
30日以内出荷
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。
付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1
材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15
マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス
アズワン品番64-8843-34
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。
塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。
100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)特殊コーティングペーパー
テープ種類343
仕上幅(mm)290
シート長さ(m)35
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150
質量(kg)6.5
平行度(μm)8
長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100
公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600
質量(kg)32
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)125×125
高さ(mm)125
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)7.5
トラスコ品番471-9387
質量(kg)7.8
呼び寸法(mm)125
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。
上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。
目盛りは左右60度で1度刻みです。
ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級特級
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
上面(V面)の一面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。
V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。
材質/仕上鋳鉄
セット内容金具1式
寸法(縦×横)(mm)100×100
高さ(mm)100
精度±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)7
トラスコ品番471-9379
質量(kg)4.1
呼び寸法(mm)100
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
関連キーワード
1
2
次へ