雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
シントーマスLにもご使用いただけます。
寸法D(mm)18
色黒
外径(Φmm)18
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。
ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
用途三栄水栓製(P)H62-820、U7-64S用
材質CR
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
材質NBR
寸法C(mm)3
材質ポリプロピレン
色青
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用
シャンク径(Φmm)13
シャンクストレートシャンク
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
厚さ(mm)10
耐荷重T-8
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
材質ステンレス
付属品ゴムパッキン4本
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。《ご注意》電動ドリルドライバーは回転専用です。インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
123R専用パーツ
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
思い出の哺乳びんが変身!哺乳びんに取り付けて、ずっと使える食品や小物入れに。小さなお口で一生懸命のんでくれた。思い出がたくさん詰まった哺乳びんは、なかなか捨てられない。そんなママの声からつくりました。哺乳びんが形を変えて、 家族の毎日の生活や、お子さまの成長をいつまでも見守り続けます。<母乳実感パーツ ふたの特長>。・哺乳びんに取り付けて食品や小物入れにできます。※哺乳びんは入っていません。・パッキンが一体で洗いやすい、シンプルな構造。・環境に配慮し、キャップの一部にマスバランスアプローチによるバイオマスプラスチックを使用しています。
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
思い出の哺乳びんが変身!哺乳びんに取り付けて、おうちでのストロー飲みに。小さなお口で一生懸命のんでくれた。思い出がたくさん詰まった哺乳びんは、なかなか捨てられない。そんなママの声からつくりました。哺乳びんが形を変えて、 家族の毎日の生活や、お子さまの成長をいつまでも見守り続けます。<母乳実感パーツ ストローの特長>。・哺乳びんに取り付けて、おうちでのストロー飲みができます。・パッキンが一体で洗いやすい、シンプルな構造。・環境に配慮し、キャップの一部にマスバランスアプローチによるバイオマスプラスチックを使用しています。 。・お手持ちの哺乳びんのサイズに合わせて、ストローチューブをハサミで切って調整いただけます。※哺乳びんは入っていません。
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
関連キーワード