インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8
質量(g)8.5
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ使い切り本体
速乾性・耐水性。1本で極細・超極細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
線の太さ超極細
全長(mm)140.7
質量(g)9.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)12.1
インク油性
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18112022
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
全長(mm)140.7
質量(g)9.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7
インク油性インク
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18 112 022
1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
用途筆記
タイプ両用
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
インク油性染料(アルコール系)
入数10本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.9×141.8
商品タイプ使い切り本体
1セット(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
セット内容YYTS5用インクカートリッジ×2本
軸径(Φmm)20.0(最大径)
全長(mm)95.5
質量(g)9
エコマーク認定認定
材質(ケース)再生樹脂
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 143
1本で極細と細字が書ける油性ツインタイプ。
本体軸・キャップ・先栓に再生PPを使用しています。
材質軸・キャップ・先栓/R-PP
線幅(mm)細字0.8・極細0.5
外寸法(Φ×Hmm)11×140
タイプツイン
エコマーク認定認定
インク油性インク(アルコール系
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字/極細字
エコマーク認定番号17 112 058
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8
全長(mm)140.8
質量(g)25.1
タイプツイン
線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0
インク油性染料(アルコール系)
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
タイプツイン
軸径(Φmm)12.2
全長(mm)140.7
質量(g)9.5
エコマーク認定認定
線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字・極細字
エコマーク認定番号18 112 016
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1
質量(g)160(付属品含まず)
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
標準ビット(+)No.2(全長75mm)
入力電流(A)1
出力トルク(N・m)最大2(電動)
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
振動3軸合成値(m/s2)0.421
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
紙用マッキー極細用インクカートリッジ/インクカートリッジが簡単に手を汚さずに交換出来る/水性顔料
インク水性顔料
商品タイプ詰替用カートリッジ
線の太さ極細字
線幅(mm)0.5
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 021
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。
ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
全長(mm)138
タイプツイン
エコマーク認定認定
方式ツインキャップ式
線幅(mm)細/0.5、極細/0.4
インク油性染料
グリーン購入法適合
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.3
最大径(Φmm)13
全長(mm)140.3
質量(g)13
材質(軸)樹脂
インク油性染料(アルコール系)
線の太さ細字
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)22
タイプツイン
線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2
インク油性インク
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145
商品タイプ使い切り本体
1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
幅(mm)12
質量(g)45
タイプツイン
寸法(縦×横)(mm)190×77
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
機構キャップ式
インク油性染料(アルコール系)
入数5本
商品タイプ使い切り本体
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
材質(ケース)再生樹脂
セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本
全長(mm)95.5
質量(g)14.0
軸径(Φmm)20.0(最大径)
エコマーク認定認定
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 144
材質軸・キャップ・先栓/R-PP
線幅(mm)太字5・細字1
外寸法(Φ×Hmm)20×146
タイプツイン
エコマーク認定認定
インク油性インク(アルコール系
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字/細字
エコマーク認定番号17 112 058
関連キーワード