87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他 材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 挿抜耐久100回以上 定格電流(A)1 表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

マックエイトソケットピン
エコ商品
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マックエイト超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
種類その他 材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)0.8 適合(ソケットピン)PD-1、PM-1 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)15以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~1.1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 耐電圧(V/min)1000(AC/DC) 定格電圧(V)250(AC/DC) 定格電流(A)3 表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイトソケットピン
エコ商品
1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 極数40 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.2~0.35 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
32,980 税込36,278
33日以内出荷

マックエイト抜き差し型二段重ね用
エコ商品
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 適合ソケットピンPD-1、PM-1
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マックエイトソケットピン
エコ商品
部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。 特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.9~1.0 プリント板取付穴径(Φmm)1.5-0 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)100以上
1袋(100個)
6,598 税込7,258
欠品中

MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイトパネル用端子 プラグ
エコ商品
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイト表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マックエイト表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットです。 オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
材質ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
47日以内出荷

マックエイト超小型ソケットピン用オスピン
エコ商品
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
43,980 税込48,378
9日以内出荷

MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)0.9~1.0 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.35~0.47 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
22,980 税込25,278
33日以内出荷

MXW-20シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 2.0mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ピン部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.40~0.54 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.7~0.8 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
27,980 税込30,778
33日以内出荷


プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
材質PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 寸法L(mm)3.7 寸法H(mm)3.7 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンMEW-3-1
1袋(10個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 寸法L(mm)2.8 寸法H(mm)4.9 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
1袋(10個)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
11,980 税込13,178
33日以内出荷

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックエイトスプリングプローブ用ソケット
エコ商品
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイト3回路ショートピン
エコ商品
PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マックエイトパイプソケット
エコ商品
片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マックエイト2Φ用ソケット
エコ商品
オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~+150 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 取付穴径(Φmm)2 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイト表面実装用二段重ね端子
エコ商品
親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト絶縁プラグ
エコ商品
オスピン、ソケット共に金属部が外側に露出しないプラグです。
材質金属部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイトパネル用端子 プラグ
エコ商品
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 適合電線AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マックエイト表面実装用平行取付ソケット
エコ商品
プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 ソケットKC-2-1が適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(500個)ほか
13,980 税込15,378
33日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトパネル用端子 プラグ
エコ商品
プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。
材質ピン部:ニッケル下地金メッキ 取付方式圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上 抜去力(g)70以上
1袋(10個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5
1袋(1000個)
6,598 税込7,258
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックエイト表面実装用平行取付ピン
エコ商品
プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
33日以内出荷

マックエイト表面実装用角度フリー導通ピン
エコ商品
プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。 相手側ソケットFAC-0.6が適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以下
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)