47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ 使用ホース内径(Φmm)7以上 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 主な適合純正品番93210-19123 サイズ19×2.4
1個
179 税込197
翌々日出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250 主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1 サイズ33.5×3.5
1個
199 税込219
当日出荷

BIGM(丸山製作所)スタータロープ
部品名称スタータロープ 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.94MB) 図解NoBC203G エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータロープ_No.7、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BC204G エンジン リコイルスタータ部品_No.7、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.7、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.23、BK23A リコイルスタータ部品_No.23、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.23、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.23など
1個
589 税込648
7日以内出荷


1個
229 税込252
当日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:10 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス355フリー刃用の部品です。
用途マックス355フリー刃用。 適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
1セット(4枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

トラスコ品番176-5168 質量(kg)1.8 アズワン品番64-8561-01
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400 チューブ長さ(m)250
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

マックス常圧釘打機
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番818-4508 質量(kg)3.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ネイル装填本数150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
129,800 税込142,780
当日出荷












ノズルとガスチャンバーの間にセットして使用します。マントルを上下2箇所で支えることで灰状になったマントルが破損しにくくなります。マントルサポート用のダブルタイマントルが別途必要です。
材質ステンレス 質量(g)50 幅(cm)8.3 高さ(cm)4.6 奥行き(cm)4.3
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷