24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷


清涼感抜群ヘッドマッサージローション。 メントール・ヒノキチオール・トウガラシチンキの相乗効果で、抜群の清涼感が得られます メントール:ハッカ成分で清涼感を与えます ヒノキチオール:ヒノキの成分でフケ・カユミを抑えます トウガラシチンキ:トウガラシの抽出液で頭皮を健やかに保ちます。
成分エタノール、水、メントール、ヒノキチオール、トウガラシチンキ、グリセリン、オキシベンゾン-3、青403、香料
1本(360mL)
1,790 税込1,969
欠品中

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質不織布 サイズフリー 松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェイシャルにも全身にも使用でき、適度な硬さとなめらかさを備えたマッサージクリーム。スチーマーと一緒に使っても垂れません。皮脂成分に限りなく近い原料をベースに、スクワレン、オタネニンジンエキス、ワセリンなどを配合した洗い流さないタイプのクリームです。
内容量(mL)4000 アズワン品番68-5102-56
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌の内側に水分をたっぷり与えてくれる海洋ミネラル配合のボディローション。
1個(200mL)
649 税込714
翌日出荷

シャンプー後の仕上げに行うヘッドマッサージのための頭皮マッサージローション。ペパーミントエキス、メントール配合。すっきりとした爽快な使用感で、気分までリフレッシュ。
1本(55mL)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm)56~100 アズワン品番0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約260(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ) 充電時間約3時間30分 使用環境温度(℃)0~40 振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分 充電可能回数約300回 タイマー約7分 原材料ABS、アルミニウム、シリコン
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm)760 質量(g)92 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL)65(ゴム球) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

1本で顔もからだにも使える、デリケートな赤ちゃんの肌にやさしい全身ベビーローション(低刺激) 生まれたその日からご使用可能 ベビー保湿成分(グリセリン)が肌にうるおいを与え、肌荒れや乾燥から保護 伸びがよくさっぱりとした使い心地でべたつかない パラベンフリー/ 無着色/ 無香料 アレルギー/ 皮フ刺激性テスト済み(全ての方にアレルギー・刺激が起こらないというわけではありません)
成分水、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、セタノール、セテアリルアルコール、ヤシ油、ジメチコン、パルミチン酸、ステアリン酸、フェノキシエタノール、ポリソルベート20、ケイ酸(Al/Mg)、カルボマー、アニス酸、キサンタンガム、水酸化Na、オクトキシグリセリン 香り無香料
1個(100mL)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッサージヘッドで気になるところに直接届く薬用頭皮ローション。フケ・かゆみを防ぎ、うるおいを与えます。
1個(130g)
989 税込1,088
8日以内出荷

プロのサロンでも使用されているボディマッサージクリームです。伸びの良いテクスチャと、保湿性とのバランスに優れています。何度も使い足しする必要がなく、フットケアやハンドケアの仕上げの際のマッサージに適するように設計されています。十分な保湿性も考え、使うほどに肌になじむ質感もあり、全身だけでなくお顔のマッサージとしても利用できます。【おすすめの使い方】リソフト角質ケアローションのあと、クリームを手にとり、マッサージをしてなじませるとさらにお肌がしっとりします。天然保湿成分のシルクセリシン入り。高級なスクワランオイルを贅沢に配合。肌荒れからお肌を守るトコフェロール配合。リソフトシリーズでお馴染みの、シトラス香付き。爽やかな香りとともに、心も体もリフレッシュできます。
用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして 容量(mL)150 アズワン品番68-6765-53
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

10GF+Nano Gold Repair Essence。エイジングケアの強い味方、さらに3GF配合。HGH:シワの改善へ。IGF:肌の再生をサポート。TGF:肌の引き締めをサポート。ザ・セラムゴールド:従来品の7GF(EGF、KGF、aFGF、PDGF、NGF、bFGF、VEGF)プラス3GF(HGF、IGF、TGF)を添えて。肌の生まれ変わりを促しさらに金箔の効果で光輝く肌へと導きます。使用方法:洗顔後、ローションでお肌をと整えた後、手の平に出し顔全体にのばし、やさしくマッサージしながら馴染ませます。金箔。免疫力の向上を促し、肌にハリと弾力を与える効果があるといわれています。ローズマリーエキス。抗酸化・抗炎症の働きがあるとされ、ヒアルロン酸・コラーゲン・セラミドを作り出す力を高め、ハリを与え肌をみずみずしく蘇らせる作用が期待できます。ヒトオリゴペプチド。細胞の生まれ変わりを促す働きがあるとされ、シミ・シワ・くすみ等の改善を促します。ホホバ種子油。刺激が少なく安定しており、さっぱりとした使用感。皮膚になじみやすい性質があり、美肌づくりに欠かせない成分です。アンズ核油。アンズの核から得られる脂肪油。皮膚エモリエント性が高く、保護剤として使用されます。
アズワン品番68-5102-62 入数120粒(業務用)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷