カテゴリ

  • 清掃用品(190)
    • 玄関マット(33)
    • 泥落しマット・泥除けマット(64)
    • 屋内用マット(2)
    • 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット(12)
    • 除塵・吸水マット(27)
  • 整備工具・収納(5)
    • 作業マット(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 安全標識(49)
  • 機構部品(37)
  • 建築金物(36)
  • 塗料(25)
  • 建材・エクステリア(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 照明(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防犯用品(9)
  • 家電(7)
  • 日用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
材質
その他・ゴム・スチール・プラスチック(硬質樹脂)・ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)・合成繊維
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マット 屋外用」の検索結果

694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xperia 10 VII / フィルム 抗菌 抗ウィルス/反射防止 レイ・アウトXperia 10 VII / フィルム 抗菌 抗ウィルス/反射防止レイ・アウト
799税込879
1個
4日以内出荷
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
適合機種Xperia 10 VII材質PET、シリコン糊
冬装飾 クリスマス イルミネーション スパークリングライト ぷちぷちLED 300球 ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション スパークリングライト ぷちぷちLED 300球ストア・エキスプレス
4,298税込4,728
1セット
翌日出荷
【商品特徴】コードが目立たず、繊細で高密度な光が引き立ちます。クリスマスツリーを華やかに彩るだけでなく、店舗の看板に巻きつけるなど多様な場所でご活用いただけます。屋外使用にも対応しているため、店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップし、お客様の注目を集め集客アップにつながります。
特記点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:5.5W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック材質塩化ビニル質量(kg)0.3長さ(m)2.5(ライト間隔:0.8cm)コード長さ(m)3
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定番の明るさ60Wクラス
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500クラス60W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋外用 スクエアライト DMX制御ODELIC(オーデリック)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
バランスマットDX BODYMAKERバランスマットDXBODYMAKER
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
バランス感覚を楽しく鍛えながらフィットネス!バランスマットに乗ると、素材の適度な沈み込みが不安定な地面を再現し、体幹のバランス感覚を鍛えることができます。インナーマッスルの強化、筋力アップ、足首の安定性向上に効果的です。さらに、バランスを取る動作が筋持久力の向上にもつながり、より効率的なトレーニングが可能になります。快適で安心のTPE素材TPE素材を採用しているため、柔らかくて丈夫。ほどよい弾力があり、衝撃をしっかり吸収するので安心して使用できます。表面には菱形模様の加工が施されており、滑りにくく安全。さらに通常サイズより大きめで6cmの厚みで、より快適にトレーニングを行うことができます。幅広い用途でフィットネスをサポート!一体成型なので動作音が少なく、静かにトレーニングできるのもポイント。自宅でのフィットネスやストレッチの際にも快適に活用できます。バランス感覚を鍛えるだけでなく、腹筋や腕立て伏せのサポート、ヨガやピラティスの補助としても利用可能。トレーニングの幅を広げるアイテムとして便利に使えます。お手入れ/保管方法本体に汗や水分が付着した場合は柔らかい布などでふき取ってから保管してください。汚れた場合は、台所用中性洗剤を薄めた水(またはお湯)に、布やスポンジなどを湿らせてふき取ってください。水をかけたり、ベンジンなどの使用はお止めください。直射日光は極端に高温、低温になる場所および湿気の多い場所には置かないでください。変色、劣化の原因になります。火のそばに近づけないでください。劣化、破損の原因になります。サイズ:50*40*6cm(厚み)※製品の特性上、重量および寸法には個体差が生じる場合がございます本体重量:約370g素材:TPE※使用中に体調の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※必ず平面の床で使用してください。床面にキズや鋭利なものがあるところでは使用しないでください。※本体の上に乗る際には転倒しないように注意してください。※玄関、階段付近、テーブルや椅子の上などの段差のある場所では使用しないでください。※ご使用の前に本体に異常が無いか確認してください。万一、キズ・破損など異常があった場合、使用しないでください。※硬いものにぶつけないでください。破損の原因になります。※屋外では使用しないでください。※本来の目的以外では使用しないでください。※本製品は密封状態でこん包されているため開封時に製品特有の臭いがあります。開封後は臭いが徐々に軽減されます。※商品の色につきまして生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
エントラップ マット エキストラ 3M(スリーエム)エントラップ マット エキストラ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1枚ほか
13日以内出荷から23日以内出荷
太く丈夫なZ型構造で、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。カートのスムーズな通行が可能です。オープンな構造に加え、裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。
用途通行量が非常に多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。幅(mm)900厚さ(mm)11.5
ノーマッド マット エキストラ・バック 3M(スリーエム)ノーマッド マット エキストラ・バック3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1枚
13日以内出荷から15日以内出荷
太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面を傷つけたくない場所にもご使用いただけます。
用途通行量が多いスーパー、店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。幅(mm)900厚さ(mm)13グレー
iPhone 17 ガラスフィルム 傷に強い 硬度10H 反射防止 レイ・アウトiPhone 17 ガラスフィルム 傷に強い 硬度10H 反射防止レイ・アウト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。反射を抑えたマット仕上げで、屋外や明るい場所でも画面が見やすく、指紋も目立ちにくい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。毎日使うスマートフォンをしっかり保護します。
iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止 レイ・アウトiPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止レイ・アウト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 Pro ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止 レイ・アウトiPhone 17 Pro ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 Pro Max ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止 レイ・アウトiPhone 17 Pro Max ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止レイ・アウト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止 レイ・アウトiPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルス レイ・アウトiPhone 17 フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルスレイ・アウト
799税込879
1個
4日以内出荷
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
iPhone Air フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルス レイ・アウトiPhone Air フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルスレイ・アウト
899税込989
1個
4日以内出荷
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
iPhone 17 Pro フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルス レイ・アウトiPhone 17 Pro フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルスレイ・アウト
799税込879
1個
4日以内出荷
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
エントランスマット アルベロ CONDOR(山崎産業)エントランスマット アルベロCONDOR(山崎産業)
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
おしゃれなデザインで泥までキャッチ!屋内・屋外兼用マット。立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
材質パイル/ポリエステル100%、ベース/再生ゴム厚さ(mm)7
マイセレクトマット プレイキャット CONDOR(山崎産業)マイセレクトマット プレイキャットCONDOR(山崎産業)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
高圧ジェットプリントでパイルの奥まで色鮮やか!屋外・屋内兼用マット。
材質パイル/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)7
コンドルラバーマットリーフガーデン#3 40×70 CONDOR(山崎産業)コンドルラバーマットリーフガーデン#3 40×70CONDOR(山崎産業)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
お手入れカンタン 水洗いOK!ピンの効果で汚れを取る!ゴム製屋外用マット。
材質ゴム幅(mm)750厚さ(mm)7ブラック質量(g)1400奥行(mm)400
エントランスマット ツイン ウッドボーダー CONDOR(山崎産業)エントランスマット ツイン ウッドボーダーCONDOR(山崎産業)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!屋内・屋外兼用マット。立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
材質パイル/ポリエステル100%、ベース/再生ゴム厚さ(mm)7
防災高耐久フリーカットクロス セーレン防災高耐久フリーカットクロスセーレン
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマットを採用。ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に適した商品です。
用途横断幕・懸垂幕仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要)基材ポリエステル100%(防炎厚手トロマット)寸法(幅Wmm×長さLm)914×30厚さ(μm)380質量(g/m2)276防炎性能試験番号FR-05071(材料) / FR-05042(水性インク)アズワン品番60-3272-52
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ セーレン彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズセーレン
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
アウトドアヒートマット アイリスオーヤマアウトドアヒートマットアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1個
予約販売
モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。生地は撥水加工をしているため、屋外での使用も安心です
オリーブグリーン質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×945×10電源コード(m)(給電ケーブル)1000入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ温度調節3段階入力ポート(給電ケーブル)USB Type-A/USB Type-C
【オーダー】クラレプラスチックス タフテック  NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリンオールビニール
8,184税込9,002
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維幅(mm)400~10090高さ(mm)400~5000質量(g/m2)337.7設置場所屋内・屋外入数1枚特性防炎・不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリンオールビニール
8,695税込9,565
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズの1000クリアは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。透明シリーズでは一番の厚さであり、一般防音シートと同等の防音性能を備えています。基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)1190設置場所屋内・屋外特性光透過性・防音性・吸水防止・防炎サービス分類オーダー・加工
防炎フリーカットクロス SL2000シリーズ セーレン防炎フリーカットクロス SL2000シリーズセーレン
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。
鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸CAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1箱(10巻)
翌々日出荷
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて「厚太」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。ミニサイズで持ち運びに最適です。便利な線香皿セット。吊るす、腰にぶら下げる、置く、立てて置く、ことが可能。コンパクトで、個人使いにも便利です。シックなブラックワイヤーと裏側の丸鹿マークで、見た目も格好よく仕上がっています。小さいながら約3時間持続可能。通常よりも「厚く」「太い」仕様。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー。国に認可された「防除用医薬部外品」
材質材質/本体:ブリキ、燃焼マット:ロックウール 有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分質量(g)64.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線香皿:93×33×135、線香:56×53×5効能蚊成虫の駆除又は忌避入数10巻入
ロッキングチェア ホームテイストロッキングチェアホームテイスト
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
屋外でも使えるロッキングチェアです。デニム調のおしゃれなクッションが特長です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、ロッキングチェア、イスとして。材質ラタン コットン ラッカー塗装インディゴ寸法(cm)W62×D96×H87×SH46入数1台
アルコー 13型 アルコーアルコー 13型アルコー
65,980税込65,980非課税商品
1台
7日以内出荷
屋外でも使えるコンパクトタイプの固定型歩行器。大型キャスターを使用していますので屋外での利用も可能です。マット部は肘ずれ防止パット付き。レバー式のブレーキになっていますので左右どちらの手でも楽にブレーキをかける事ができます。固定型の安心安定設計。屋外での歩行訓練に最適コンパクトサイズなので屋内でもご使用いただけます。
仕様B材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製質量(kg)14オレンジ×アイボリーサイズ幅(全幅)51.5×奥行(全長)77.5×高さ(全高)85~107cm耐荷重80kgアズワン品番62-0867-94
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
S06S 溶剤インクジェットプリンタ用 白マット(艶なし)塩ビフィルム ケイエヌトレーディングS06S 溶剤インクジェットプリンタ用 白マット(艶なし)塩ビフィルムケイエヌトレーディング
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
裏面を隠す隠蔽性に特化した黒糊を使用した屋外中期用の白マット(艶なし)フィルムです。水溶性糊は揮発性有機化合物(VOC)をほとんど含まず毒性が低く、環境、作業者に優しい仕様となっています。セミパーマネント糊は柔らかい糊ですが接着強度は永久接着糊とほぼ同等です。永久接着に比べると剥がすときに糊残り少なく、ただし、再剥離糊よりは残りやすくなります。完全硬化までの時間が溶剤糊に比べ長めになります。
仕様粘着:有り セミパーマネント水性黒糊材質塩ビフィルム厚さ100μ紙管径(inch)3表面マット(艶なし)
GEF 環境対応マーキングフィルム ケイエヌトレーディングGEF 環境対応マーキングフィルムケイエヌトレーディング
729税込802
1本
4日以内出荷
焼却時の有害ガス発生を抑える為、塩化ビニールを一切使用せず"ポリオレフィン"を材料としたマーキングフィルムです。ポリオレフィンを使用しながら塩ビと同等の使用感を実現しました。中期屋外使用にも耐える耐候を誇りながら、今まで塩ビが使えなかったポリスチレン・ポリカーボネートにも使用できます。
【オーダー】ダストボックス セキスイ【オーダー】ダストボックスセキスイ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)ライトグレー材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工
低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キットPROST's
2,998税込3,298
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,598税込1,758
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,598税込1,758
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
耐環境型 北陽電機耐環境型北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら