197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)マットスイッチ
エコ商品
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質ビニール製 質量(kg)約1.4 ベージュ 使用温度範囲(℃)-10~+50 保護構造防滴形 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 動作力約60N(Φ90押圧板) リード線(2線式)ロボットケーブル約1.5m付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)585×890×4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷

東京センサマットSW
定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10% 定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットスイッチ送信機
マットを踏んだ時の信号を電波にて受信機へ送信します。 電源にはコイン形リチウム電池を使用していますので、配線工事不要です。 防水型ですから平坦な場所であれば屋内・屋外を問わずどこでも設置でき、侵入者の探知や危険区域への立入検知など様々な用途に利用できます。
質量(g)約8000 電源送信機:コイン形リチウム電池(CR2032)付属 構造防水構造 電池寿命1日1回送信:約2年、1日20回送信:約1年、送信回数:10,000回 設置場所屋内・屋外の平坦な場所
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5 質量(g)約1100 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745) 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
80日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm)6 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
489 税込538
5日以内出荷

仕様末端様式:Pre-wired アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
779 税込857
欠品中

仕様末端様式:Pre-wired アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.39 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^6Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vc リリース力(N)0.034 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。。RS PRO 19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様空中線:内蔵型 質量(g)約1380 電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3 出力10mW以下 機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。 外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー 設置場所ベッドサイドの床面など 表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯) 周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水性簡易防水構造 使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(有線式)
マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2 材質表裏面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H355×W745 質量(kg)約1.1 出力無電圧a接点(受圧連動) ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し 外観表裏面共通:グレー色 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)-10~+50 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V・100mA
1セット
36,980 税込40,678
6日以内出荷

仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
789 税込868
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2 材質表裏面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H355×W745 質量(kg)約1.1 出力無電圧a接点(受圧連動) ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し 外観表裏面共通:グレー色 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)-10~+50 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V・100mA
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2 材質表裏面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H545×W955 質量(kg)約3.2 出力無電圧a接点(受圧連動) ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し 外観表裏面共通:グレー色 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)-10~+50 寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V・100mA
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

仕様末端様式:ライトアングル基板 アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SPDT 操作力(N)1.5 材質(コンタクト)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
1,000 税込1,100
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(有線式)
マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2 材質表裏面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H545×W955 質量(kg)約3.2 出力無電圧a接点(受圧連動) ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し 外観表裏面共通:グレー色 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)-10~+50 寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V・100mA
1セット
53,980 税込59,378
6日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。色 = Black。奥行き(深さ) = 160 mm。高さ = 160 mm。幅 = 230mm。。RS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。 このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。 この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。奥行き(深さ) = 3 mm。高さ = 720 mm。幅 = 390mm。。RS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(子器)(ブランクチップ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷


スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷