26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様7/8″までロウ付可能 対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7 火炎温度(℃)2200
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

TASCO(タスコ)TAS MAPPガスボンベ
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス 内容量(g)400
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7 火炎温度(℃)2200 火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5 硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッププロ用オプション。
対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5S ホース長さ(cm)150
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)NEOマップガスⅡ
ガス容量(g)400 適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※ 入数12本
1セット(12本)
27,980 税込30,778
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5 硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)スネークファイヤー
全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
火炎形状スクリューバーナー炎 トラスコ品番447-1440 径(Φmm)32(ロックナット) 最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60 本体質量(kg)370 寸法(幅W×長さL)(mm)68×425 火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度) 燃焼時間(分)100 適合ボンベプリンガス200g 着火方式圧電
1台ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷


手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5 硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ナゴ R4 パスはジロ・デ・イタリアや数々のクラシックレースで勝利を収めてきたプロロゴのアイコン的サドルの進化版です。プロロゴがサポートするプロチームのニーズをもとに設計された新サドルは、「プレッシャーマップ マイオウンテスト」を経て完成され、ロングライドでも最高のパフォーマンスと快適性を求めるすべてのサイクリストのニーズに応えます。長さ245mmのコンパクトなサイズと中心がやや前方に位置するT字型形状によりサドル内での動きの自由度を高めあらゆるポジションでペダリング効率を最大化。セミラウンド型の人間工学に基づいた形状により、骨盤の回転の柔軟性が平均的なサイクリストに最適。ベースにはカーボンを使用し、剛性と快適性を見事に両立。サイクリストのタイプに合わせたレール- カーボンファイバー、ケブラー、アルミニウムのフィラメントで構成されたレール・ナック(ナノカーボンファイバー)は最高の剛性と軽さを求めるパフォーマンス志向のサイクリスト向け。- 軽さと強度のバランスに優れた軽合金スチール製のレールTiroXはサドルの硬さを抑え、振動吸収性に優れ、より快適な乗り心地を求めるサイクリスト向け。147mmバージョンは137mmバージョンと比べサイドのパッドが10mm、トップのパッドが3mm多く以下のようなサイクリストに適しています- 坐骨の間隔が広く、サドル上でより広いサポートを必要とするサイクリスト- 体格指数(BMI)の高いサイクリストは、パッドを増やすことで体重をより分散させることができる- より快適なサドルを求めるサイクリスト。中央にはパスシステムがあり、幅の広い中央チャンネルと穴のあいたベースがペダルを最大に踏み込む局面でも圧力のピークをなくします。
仕様Ti-rox 長さ(mm)245 幅(mm)147 ハードブラック 質量(g)211
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷

ナゴ R4 パスはジロ・デ・イタリアや数々のクラシックレースで勝利を収めてきたプロロゴのアイコン的サドルの進化版です。プロロゴがサポートするプロチームのニーズをもとに設計された新サドルは、「プレッシャーマップ マイオウンテスト」を経て完成され、ロングライドでも最高のパフォーマンスと快適性を求めるすべてのサイクリストのニーズに応えます。長さ245mmのコンパクトなサイズと中心がやや前方に位置するT字型形状によりサドル内での動きの自由度を高めあらゆるポジションでペダリング効率を最大化。セミラウンド型の人間工学に基づいた形状により、骨盤の回転の柔軟性が平均的なサイクリストに最適。ベースにはカーボンを使用し、剛性と快適性を見事に両立。サイクリストのタイプに合わせたレール- カーボンファイバー、ケブラー、アルミニウムのフィラメントで構成されたレール・ナック(ナノカーボンファイバー)は最高の剛性と軽さを求めるパフォーマンス志向のサイクリスト向け。- 軽さと強度のバランスに優れた軽合金スチール製のレールTiroXはサドルの硬さを抑え、振動吸収性に優れ、より快適な乗り心地を求めるサイクリスト向け。147mmバージョンは137mmバージョンと比べサイドのパッドが10mm、トップのパッドが3mm多く以下のようなサイクリストに適しています- 坐骨の間隔が広く、サドル上でより広いサポートを必要とするサイクリスト- 体格指数(BMI)の高いサイクリストは、パッドを増やすことで体重をより分散させることができる- より快適なサドルを求めるサイクリスト。中央にはパスシステムがあり、幅の広い中央チャンネルと穴のあいたベースがペダルを最大に踏み込む局面でも圧力のピークをなくします。
仕様ナックカーボン 長さ(mm)245 幅(mm)137 ハードブラック 質量(g)146
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

ナゴ R4 パスはジロ・デ・イタリアや数々のクラシックレースで勝利を収めてきたプロロゴのアイコン的サドルの進化版です。プロロゴがサポートするプロチームのニーズをもとに設計された新サドルは、「プレッシャーマップ マイオウンテスト」を経て完成され、ロングライドでも最高のパフォーマンスと快適性を求めるすべてのサイクリストのニーズに応えます。長さ245mmのコンパクトなサイズと中心がやや前方に位置するT字型形状によりサドル内での動きの自由度を高めあらゆるポジションでペダリング効率を最大化。セミラウンド型の人間工学に基づいた形状により、骨盤の回転の柔軟性が平均的なサイクリストに最適。ベースにはカーボンを使用し、剛性と快適性を見事に両立。サイクリストのタイプに合わせたレール- カーボンファイバー、ケブラー、アルミニウムのフィラメントで構成されたレール・ナック(ナノカーボンファイバー)は最高の剛性と軽さを求めるパフォーマンス志向のサイクリスト向け。- 軽さと強度のバランスに優れた軽合金スチール製のレールTiroXはサドルの硬さを抑え、振動吸収性に優れ、より快適な乗り心地を求めるサイクリスト向け。147mmバージョンは137mmバージョンと比べサイドのパッドが10mm、トップのパッドが3mm多く以下のようなサイクリストに適しています- 坐骨の間隔が広く、サドル上でより広いサポートを必要とするサイクリスト- 体格指数(BMI)の高いサイクリストは、パッドを増やすことで体重をより分散させることができる- より快適なサドルを求めるサイクリスト。中央にはパスシステムがあり、幅の広い中央チャンネルと穴のあいたベースがペダルを最大に踏み込む局面でも圧力のピークをなくします。
仕様Ti-rox 長さ(mm)245 幅(mm)137 ハードブラック 質量(g)197
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷

ナゴ R4 パスはジロ・デ・イタリアや数々のクラシックレースで勝利を収めてきたプロロゴのアイコン的サドルの進化版です。プロロゴがサポートするプロチームのニーズをもとに設計された新サドルは、「プレッシャーマップ マイオウンテスト」を経て完成され、ロングライドでも最高のパフォーマンスと快適性を求めるすべてのサイクリストのニーズに応えます。長さ245mmのコンパクトなサイズと中心がやや前方に位置するT字型形状によりサドル内での動きの自由度を高めあらゆるポジションでペダリング効率を最大化。セミラウンド型の人間工学に基づいた形状により、骨盤の回転の柔軟性が平均的なサイクリストに最適。ベースにはカーボンを使用し、剛性と快適性を見事に両立。サイクリストのタイプに合わせたレール- カーボンファイバー、ケブラー、アルミニウムのフィラメントで構成されたレール・ナック(ナノカーボンファイバー)は最高の剛性と軽さを求めるパフォーマンス志向のサイクリスト向け。- 軽さと強度のバランスに優れた軽合金スチール製のレールTiroXはサドルの硬さを抑え、振動吸収性に優れ、より快適な乗り心地を求めるサイクリスト向け。147mmバージョンは137mmバージョンと比べサイドのパッドが10mm、トップのパッドが3mm多く以下のようなサイクリストに適しています- 坐骨の間隔が広く、サドル上でより広いサポートを必要とするサイクリスト- 体格指数(BMI)の高いサイクリストは、パッドを増やすことで体重をより分散させることができる- より快適なサドルを求めるサイクリスト。中央にはパスシステムがあり、幅の広い中央チャンネルと穴のあいたベースがペダルを最大に踏み込む局面でも圧力のピークをなくします。
仕様ナックカーボン 長さ(mm)245 幅(mm)147 ハードブラック 質量(g)160
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770 動作周波数(GHz)最大5.40 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3 コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E) スレッド数28 最大電力(W)(ターボ)219
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

インテル Core i7-14700F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i7-14700F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大5.40 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3 コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E) スレッド数28 最大電力(W)(ターボ)219
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷