1,354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント 仕様エキスパンド付き(スリット無し) 材質鉄製(メッキ管) 厚さ(mm)1.6
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイプ形状立て型マフラー用 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)300 切込み角度(°)45 肉厚t(mm)1.6
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ形状30度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 タイプ30度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)100 肉厚t(mm)1.6
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド・スリット付き
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)140 セット内容クランプ付き(2個) タイプスリット付き 肉厚t(mm)1.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張 ブラック
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷















エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質ステンレス製(SUS304) 全長(mm)500 開き角度(度)45
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。 セット内容- 使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。 危険物の類別非危険物
1本(290mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.6 開き角度(度)45
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用 セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)500 タイプエキスパンド・スリット付き 肉厚t(mm)1.5 開き角度(度)45
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)