工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700
寸法(Φmm)45
ケース寸法(mm)53.5
消費電流(A)適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)5~23
適正電圧(V)18
適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)1.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)10
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)2.5~3.5
適正電圧(V)3
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
種別RE-280
軸径(Φmm)2
規格DC1.5V~3V、650mA
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN
軸径(Φmm)2
規格DC1.5V~12V、70mA
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:0.98
トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:100
適正電圧(V)12
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])128
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:2.05
トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:71
適正電圧(V)12
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)2.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)14.5
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)1.5~3.5
適正電圧(V)2.8
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15
内容電気の働き
使用電圧(V)1.5~5.0
消費電流(A)0.18(無負荷時)
回転数12500
科目理科
準拠理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比1/10.33
定格電圧(V)24
最大出力(W)342
最大トルク(N・m)17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
定格回転数(min-1[r.p.m])225
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~28
無負荷電流(A)2.9
定格トルク(N・m)8.6
防水性IPX4
取扱説明書(1.73MB)
許容ラジアル荷重(N)700
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK
軸径(Φmm)1.5
規格DC1.5V~3V、10mA
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43
種類汎用モーター
ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容ブラシレスモータ
質量(g)830
定格電圧(V)36
最大出力(W)680
最大トルク(N・m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~42
無負荷電流(A)1.3
定格トルク(N・m)1
防水性IPX4
取扱説明書(1.34MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)350
最大トルク(N・m)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400
定格回転数(min-1[r.p.m])4600
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)1.2以下
定格トルク(N・m)0.42
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥30,534
税込¥33,587
7日以内出荷
ブレーキ線 延長ケーブル
適合MS-94BZB、MS-94BZC
ケーブル長(mm)1000
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モータ電源線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC
ケーブル長(mm)1000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。
定格電圧(V)24
最大出力(W)280(最長10秒)
最大トルク(N・m)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330
定格回転数(min-1[r.p.m])3200
回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向
使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~45
無負荷電流(A)1.3以下
定格トルク(N・m)0.6
関連資料(6.75MB)
防水性IPX4
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥34,534
税込¥37,987
7日以内出荷
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容ブラシレスモータ、コントローラ
質量(g)830
定格電圧(V)36
最大出力(W)680
最大トルク(N・m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~42
無負荷電流(A)1.3
定格トルク(N・m)1
防水性IPX4
取扱説明書(1.3MB) (0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)1050
最大トルク(N・m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400
定格回転数(min-1[r.p.m])4800
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)2.0以下
定格トルク(N・m)1.3
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥42,534
税込¥46,787
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)880
最大トルク(N・m)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950
定格回転数(min-1[r.p.m])5300
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)2.1以下
定格トルク(N・m)0.9
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥37,200
税込¥40,920
7日以内出荷
ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。
定格電圧(V)24
最大出力(W)280(最長10秒)
最大トルク(N・m)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330
定格回転数(min-1[r.p.m])3200
回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向
使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~45
無負荷電流(A)1.3以下
定格トルク(N・m)0.6
関連資料(6.75MB)
防水性IPX4
取扱説明書(1.18MB)
1セット
¥98,534
税込¥108,387
7日以内出荷
ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)710(最長10秒)
最大トルク(N・m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])-
定格回転数(min-1[r.p.m])3400
回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向
使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)1.3以下
定格トルク(N・m)1
関連資料(6.75MB)
防水性IPX4
取扱説明書(4.04MB)
1セット
¥114,534
税込¥125,987
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)0~+40
シャフト径(Φmm)3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)
モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)8~21
コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)実効モータ:10Vmax
取扱説明書(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モータセンサ線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC
ケーブル長(mm)1000
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)1380
最大トルク(N・m)11
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450
定格回転数(min-1[r.p.m])2700
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)3.4以下
定格トルク(N・m)3.4
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥54,534
税込¥59,987
7日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比1/10.33
定格電圧(V)24
最大出力(W)342
最大トルク(N・m)17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
定格回転数(min-1[r.p.m])225
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~28
無負荷電流(A)2.9
定格トルク(N・m)8.6
防水性IPX4
取扱説明書(1.73MB) (0.6MB)
許容ラジアル荷重(N)700
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド
タイプ減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色ブラック×ブルー
厚さ(mm)53
寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
種別140
寸法(mm)70×60×105
電圧(V)標準電圧1.5~3V、限界電圧3V
モーターマブチモーター RE-140
電流(mA)約210~250(空転時)
使用例乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
モーターを回転させて電気ができる原理を、簡単に体験できる手作りセットです。
専用ボードにモーターを取り付けて、モーターに豆電球をセットします。
木の棒を使って、モーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容専用ベース・マブチモーター・モーター台・リード付き豆球ソケット・ニップル球(1.1V、0.22A)・軸こすり棒
1セット
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ