20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
380 税込418
翌々日出荷


マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)1.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)10 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)2.5~3.5 適正電圧(V)3 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43 種類汎用モーター ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
929 税込1,022
当日出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RS PRODCモーター RS Pro
エコ商品
仕様電源電圧 = 3 → 7.2 V dc許容入力 = 19.68 W出力スピード = 19000 rpm軸径 = 2.3mm最大出力トルク = 375 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 4.41 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様電源電圧 = 1.5→ 3 V dc許容入力 = 1.6 W出力スピード = 7800 rpm軸径 = 2mm最大出力トルク = 20 gcm長さ = 30.5mm寸法 = 23.8 (直径) x 30.5 mm許容電流値 = 850 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
当日出荷

ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47 高さ(mm)28 回転数(min-1[r.p.m])242/156 横(mm)60 トルク(gcm)532/784 ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
929 税込1,022
欠品中

マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0 適正電圧(V)12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
350 税込385
当日出荷

光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK 軸径(Φmm)1.5 規格DC1.5V~3V、10mA
1個
580 税込638
当日出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷

タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
1セット(30個)
4,200 税込4,620
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)