サイズ(cm)27
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-46
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色マリンブルー
サイズL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-73
厚さ(mm)0.42
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0
タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。
乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-83
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
主成分合成樹脂(アクリル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
使用場所屋内外兼用
建築基準法F☆☆☆☆
油性 or 水性水性
特性速乾
サーフエアは寝るだけで、ヨガやピラティスのような深いストレッチが簡単にできるエクササイズ機器。
エアーによる多彩な動きで、寝るだけで、簡単らくらくにヨガストレッチが可能。
仰向けに寝るとボードの下がふくらみ、上下の動きで体をぐーっと伸ばしたり、左右にひねるストレッチを無理なく効率的に行える。
仕様●重量:約935g(本体のみ)●サイズ:約W400×D172×H57mm●耐荷重:約90kg未満●オートオフタイマー:約10分●付属:本体、専用カバー、アダプター、取説、エクササイズマニュアル
アズワン品番67-8169-52
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×170×58
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズLL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-84
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズM
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-82
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色マリンブルー
サイズM
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-72
厚さ(mm)0.42
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色マリンブルー
サイズLL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-74
厚さ(mm)0.42
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズ3L
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-85
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色マリンブルー
サイズ3L
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-75
厚さ(mm)0.42
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
引き裂き・引っ張り強度に優れた三重環縫いで、破れにくいです。ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。帯電防止素材使用です。
用途自動車整備などに。作業全般、他。
トラスコ品番447-9165
材質ポリエステル65%、綿35%
色マリンブルー
サイズLL
胸囲(cm)120
身長(cm)172~177
股下(cm)76
ウエスト(cm)98
着丈(cm)50
総丈(cm)159
適応身長(cm)172~177
適応胴囲(cm)86~102
裄丈(cm)85
1着
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。+AI9
仕様ウール100% パイル長:8mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号EO060127) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工
アズワン品番65-3682-87
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。+AI9
仕様●ウール100%●パイル長:8mm●裏面:ジュートバック●機能1:防炎加工(試験番号EO060127)●機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工●機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)●機能3:防汚加工
サイズ(cm)25.5
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-44
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥17,600
税込¥19,360
8日以内出荷
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。UV&艶カラー塗装済&フィルム(光沢)・クロス・コテ付
付属品フィルム(光沢)・クロス・コテ
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ち
仕様●ウール100%●パイル長:8mm●裏面:ジュートバック●機能1:防炎加工(試験番号EO060127)●機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工●機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)●機能3:防汚加工
アズワン品番65-3682-85
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。+AI9
仕様ウール100% パイル長:8mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号EO060127) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工
サイズ(cm)26
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-45
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
サイズ(cm)28
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-47
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
灯油缶本体を斜めに設置でき、残り少ない灯油でもラクラク給油できる灯油タンク用トレーです。
仕様積載可能灯油缶サイズ:約10~20L
材質ポリプロピレン
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×285×85
耐熱温度(℃)約120
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
精密設計で、端子周辺までしっかり保護。UV&艶カラー塗装済&フィルム(光沢)・クロス・コテ付
対応機種iPhone 6/6s
タイプハードケース型
色マリンブルー
付属品クロス・コテ付属
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
<シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
仕様ターゲット魚種:シーバス、他
寸法(inch)3.2
入数(本)6
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。175,150同様R-Unit2.0を搭載し、波間に漂う時も水と同調することなく、ステイ時にも自然にアピールします。水面から飛び出しにくく荒れた状況にも対応します。
用途<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。
長さ(mm)135
質量(g)45
タイプフローティング
フックST-56#1/0
水深(m)最大:表層
リングタイプH#7
3つの効果
1:簡単混合(作業性)
2:速乾(作業性)
3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等
規格F☆☆☆☆
分類水性
適合場所屋根,壁
機能遮熱,速乾,低臭
希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%
危険物の類別非危険物
光沢艶有
樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ