材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)0.5
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質ステンレススチール
呼び寸法(cm)11
容量(L)0.39
板厚(mm)0.5
外径×深さ(Φmm×mm)120× 51
TKG品番9-0255-0201
TKG品番(2017)6-0235-0301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌
材質SUSXM-7ステンレス
板厚(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質18-8ステンレス
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れ良く、ザルより長持ちします。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(13クロム)
混ぜる、合わせる、泡たてるの動作に適したベーシックな形状
板厚約0.6mmです。
材質ステンレス鋼
材質耐熱ガラス製
質量(g)218
本体寸法(mm)97×125×132
RoHS指令(10物質対応)対応
満水容量(mL)450
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様ゴム付
質量(kg)0.42
外径(Φmm)Φ220
内径×深さ(mm)Φ205×93
TKG品番9-0277-1201
TKG品番(2017)6-0241-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5
関連キーワード