引けば引くほど強く、そして確実にシートを挟みこむ。簡易ハトメ具の決定版。
手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯
仕様クリップ付
取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
用途手袋・タオルなどの携帯
伸縮範囲(cm)(最大)60
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
全長(mm)140
材質ABS
トラスコ品番115-8212
セット内容マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド
質量(g)55
外径(mm)75
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。
両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。
両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。
材質POM
全長(mm)125
質量(g)約16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
かみ合わせる部分のギザギザで板を固定できます。
色ブラック
コード113409
アズワン品番64-5082-79
1個(4個)
¥409
税込¥450
8日以内出荷
軽い力でワイドに開く!
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ
材質(本体)POM
材質(リング)鉄
仕様スタンドタイプ
材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
タイプクリップタイプ
奥行(mm)30
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4
質量(g)82
風量調整4段階調整可能
風向前後180°自由調整
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1
充電時間(時間)約3~4
妻フィルムスライド用ワンタッチ滑車とフィルムクリップのセットです。
フィルムクリップには固定用のビスが付属していますので、厚手フィルムの場合は適時使用してください。
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
手袋、タオルなどの携帯に便利なクリップ仕様です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。カラビナ付で簡単に脱着できます。クリップはレバー部分を上下どちらに倒しても開き、中央に戻すと閉じます。
用途手袋、タオルなどの携帯に。
材質樹脂
こんなお得な商品も!

グローブホルダー
モノタロウ
¥299
税込¥329
手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
トラスコ品番440-9817
全長(mm)136.2
質量(g)15
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
クリップタイプなので様々な場所に固定可能
2連のボールヘッドにより自由な角度調節を実現
プロジェクターなど様々な機器の固定に利用可能
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラス繊維強化高安定ナイロン(金属代替プラスチック)。こわさ、かたさ、強さ、耐老化性、耐熱性、寸法安定性に優れ、過酷な条件下で使用される工業用途部品に用いられる素材から作られています。人間工学に基づいた形状。サムグリップしやすさを考えた形状へ変更。クリップを取り外す作業でリリース方向へ力をかけやすくなりました。またパーツ合わせ面にスリッドを設ける事で解放時の負荷を低減させています。軽量。何度も使えるクリップという点から、携帯性に関係する。重量も見直し。金属代替プラスチックを材料とした事で大幅な肉抜きによる軽量化に成功。コスト見直し。より使いやすくなったマルチクリップ ミニ-エクストラ。高度な設計により無駄を省き、コストアップなくご提供できます。
1セット(4個)
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。
用途手袋、タオルなどの携帯に。
材質樹脂
長さ(mm)155
伸長(cm)リール最大:70
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズのオプションパーツ、マルチホルダーへ装着することで、竿掛けとして使用できる便利なクリップ。さらに船釣りでは、船べりのロッドホルダーや、パイプへ取り付けて、竿掛けとして使えたり、洗濯バサミのようにロッドを挟むことも可能です。ショア・オフショア問わずマルチに活躍する便利クリップです。<マルチホルダーBM-25、BM-30に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)70×150×83
備考HG
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
材質スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
色ブラック
適合厚さ(mm)パネル:7まで
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
ステンレス製で丈夫で長持ち。掛けて使用できるので様々なシーンで使用できます。使用可能ポールサイズ直径30mmまで。
材質ステンレス鋼
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×60×100
ポール径(Φmm)直径30以下
1袋
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレス製で丈夫で長持ち。掛けて使用できるので様々なシーンで使用できます。使用可能ポールサイズ直径15mmまで。
材質ステンレス鋼
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×50×100
ポール径(Φmm)直径15以下
1袋
¥369
税込¥406
翌々日出荷
シリコーンバッグやペットボトルの水切りに。レシピやメモクリップに。スポンジやタオルフックに。
材質クリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) バネ:ポリアセタール(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)1個:18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×15
耐荷重(g)クリップ80
1組
¥329
税込¥362
翌々日出荷
手袋をしっかりホールド!手袋以外にタオルや帽子にも使用できます。
外した手袋をしっかりホールドするので、ポケットなどから落ちてなくしてしまう心配がありません。
用途ベルト、ポケット、リュック、帽子にも使用可能
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ガラス繊維強化高安定ナイロン(金属代替プラスチック)。こわさ、かたさ、強さ、耐老化性、耐熱性、寸法安定性に優れ、過酷な条件下で使用される工業用途部品に用いられる素材から作られています。人間工学に基づいた形状。サムグリップしやすさを考えた形状へ変更。クリップを取り外す作業でリリース方向へ力をかけやすくなりました。またパーツ合わせ面にスリッドを設ける事で解放時の負荷を低減させています。軽量。何度も使えるクリップという点から、携帯性に関係する。重量も見直し。金属代替プラスチックを材料とした事で大幅な肉抜きによる軽量化に成功。コスト見直し。より使いやすくなったマルチクリップ ミニ-エクストラ。高度な設計により無駄を省き、コストアップなくご提供できます。
1セット(4個)
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯。無段階調光。トーチモード(白色LED)、ランタンモード(白色LED/赤色LED)。明るさ450ルーメン。照射距離は約120m。連続点灯は約28時間。USB充電式
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、カラビナ、保証書付取扱説明書
質量(g)約60
外形寸法(mm)(約)幅52×高さ37×奥行55
電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh)(交換不可)
保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920
光源白色LED、赤色LED(交換不可)
充電時間約2 ※充放電約300回可能
連続点灯時間トーチモード…最大約3時間/最小約40時間、ランタンモード…最大約3時間、最小約28時間
光束(Lm)トーチモード…最大約450 /最小約11 、ランタンモード…最大約250 、最小約15
照射距離(m)約120(トーチモード明るさ最大時)
定格入力DC5V 1.0A(最大)
取扱説明書(1.31MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60
取付ねじ径(inch)2024/01/04
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
背面クリップ式で装着簡単な小物入れ。撥水加工済みポリエステルを採用。光に反射する反射ライン付で夜間作業にもおススメ。
ペンやカッター・マジック等の小物の携帯に便利。クリップ式なので、装着簡単な小物ケース。
マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。
トラスコ品番389-4711
材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)27
寸法(幅W×長さL)(mm)44×220
材質(クリップ)ABS樹脂
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質樹脂
全長(mm)148.5
質量(g)15.4
タイプ多機能ペン
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)14
インク油性インク
色数4色+シャープペン
線の太さ細字
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。
タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質樹脂
全長(mm)148.5
質量(g)15.4
タイプ多機能ペン
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)14
インク油性インク
色数4色+シャープペン
線の太さ細字
1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能。
ノック部の後ろに消しゴムが付き。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減。
ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。4色+シャープペン
芯径(mm)0.5
材質樹脂
全長(mm)148.7
質量(g)24.2
タイプ多機能ペン
方式ノック式
最大径(Φmm)14
インク色黒・青・赤・緑
先端ボール径(mm)0.7
インク油性インク
色数4色+シャープペン
商品タイプ本体
線の太さ細字
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用 = RS GS38ヒューズ付きテストリード / プッシュオン式プローブRS Pro Screw In Crocodile Clips 600 V CAT III. RS Pro Screw In Crocodile Clips 600 V CAT III. Suitable for use with RS GS38 fused test leads ; 204-583 204-583 , ; 204-599 204-599 , ; 216-839 216-839 and push on fused probes ; 731-5273 731-5273 .
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにシャープの5機能が使える多機能ペン。クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。ノック部の後ろに消しゴムが付いています。可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質樹脂
軸径(Φmm)最大14.0
全長(mm)148.5
質量(g)15.4
芯径(mm)シャープ芯0.5
インク色黒,赤,青,緑
ボール径(Φmm)0.7
インク油性染料
グリーン購入法適合
仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 10mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 155mmCE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに
全長(mm)140
材質POM/アルミ
質量(g)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ