アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番161-64-74-01
材質天然ゴム/PE
質量(g)10
品名マルチコネクター
内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
用途冷却器と水道口を接続できるコネクター
内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。
新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。
より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
水道管の蛇口に、内径4~10mm位まで5段階で接続できます。特にビニール管には最適です。
穴径(Φmm)10
1セット(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装
質量(g)58
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥472
税込¥519
当日出荷
形状ストレート
種類角型
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。
機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する
材質(本体)アルミニウム
材質(継手)真鍮
ねじ部継手取付:1/8Rc
プラグ内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用
バルブ連数5
対応キット(MD3) マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。
下穴をあける際はΦ3.5推奨。
ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)71
シリーズGF
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。
側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)46
シリーズGF
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト
質量(g)20
1個
¥194
税込¥213
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
インナー型を使用できないフレームでご活用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。
下穴を開ける際はΦ3.5推奨。
引き抜き力を上げたいときにご活用ください。
ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ
質量(g)51
シリーズGF
1個
¥572
税込¥629
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。
見た目を重視したい場合にご使用ください。
マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。
位置調整も簡単に行えます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。
下穴をあける際はΦ3.5推奨。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)67
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
グリーンフレームSW用の連結コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)39
1個
¥315
税込¥347
9日以内出荷
モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。
適合グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:鉄
質量(g)244
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
9日以内出荷
外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。
グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)14.7
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミボルト仕様に変わりました。
旧アイテムNo.GFJ-215
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)78
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)120
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥345
税込¥380
9日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。
位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ