67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番437-6552 セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ネジ締め作業の強力な助っ人! ビットは、充電式ドライバーでも使用できます。 正・逆回転用切り替えボタン軽く押すだけで、切り替えOK。
セット内容6.35mm差込角ソケット:6mm・8mm・9mm・10mm・11mm・13mm、ソケットアダプター、プラスビット:No.1・No.2・No.3、マイナスビット:3mm・5mm・7mm、ヘックスビット/3mm・4mm・5mm 商品構成セット品
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ラクラク作業ラチェット式。 狭い所の作業に便利マルチラチェットハンドル付。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3・4・5・6mm/ソケット(6.35mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/ラチェットドライバーハンドル(6.35mm差込角)/マルチラチェットハンドル/ソケットアダプター 種類セット品 商品構成セット品
1セット(21本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。 セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット 質量(g)322
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品 商品構成セット品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ドライバーセット ホルダー付
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは軽量でコンパクトなデザインに仕上がっていますケースは直立保管可能ラピダプター技術によりスムーズにビットの交換ができます
用途錆対策が必要な現場に セット内容プラスビット #1・2×3本・3、ポジビット 1×2本・2×3本・3、トルクスビット T10×2本・15×2本・20×3本・25×3本・30×2本・40、六角ビット 2.5・3・4・5・5.5mm 、ステンレスラピダプタービットホルダー 質量(g)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×80×45
1組
14,980 税込16,478
翌日出荷

ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット)641 トラスコ品番433-5384 形状L型 質量(g)641 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m 質量(g)1850 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4358 セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115、先端ビット:25 差込角(mm)6.35 マグネット 入数6点 シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)
3,898 税込4,288
当日出荷

セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット10本組
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部) 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

マルチクラフトブック型工具セット
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m 質量(g)約1100 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
材質(グリップ)樹脂 セット内容ヘクスローブドライバー:6400-8・6400-9・6400-10・6400-15・6400-20・6400-25/ホルダー 質量(g)400 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380 セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個 質量(kg)1.7 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.9 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー セット モノタロウ 動画あり
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390 種類セット品 材質(軸)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
749 税込824
当日出荷

サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818 セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット(9点組)
4,298 税込4,728
当日出荷

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600 能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm 最大トルク(N・m)46 打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-83
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~800 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 チャック能力(mm)1~10 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-81
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1セット(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~3100 能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12 最大トルク(N・m)140 打撃数(min-1[回/分])0~4000 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-82
1セット
18,200 税込20,020
翌日出荷

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビットセット。個数 = 27。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS PROドライバビットセット - 27ピース. ツールボックスを使用して、よりスマートかつ迅速に作業の準備ができます。RS PROのドライバビットセットには、さまざまなタスクをサポートするために必要なあらゆるビットが付属しています。細部に注目し、柔軟性を最大限に高めるように設計されたこの製品は、プロジェクトに誇りを持つ人に最適なツールです。ビットを簡単に取り付け / 取り外し、確実に保管し、このマルチビットドライバセットのクールなデザインで、あらゆる作業を簡単に行えます。. 特長. ;ul> ;li>スタビーラチェットハンドル ;/li> ;li>クイックリバーシブル ;/li> ;li>クロムバナジウムスチールビット ;/li> ;li>コンパクトな挿入ストレージ ;/li> ;li>クイックリリースボタン ;/li> ;li>スライドオープン / ロック ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>材質: ビットドライバ用のドロップ鍛造クロムバナジウムスチール、ビット及びp.p.用のクロムモリブデンスチール ;/li> ;li>仕上げ: ラチェットビットドライバ及び黒色PP / 赤色TPRハンドル用のクロムめっき仕上げ ;/li> ;li>挿入ストレージ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>屋外用途 ;/li> ;li>自動車 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;li>DIY ;/li> ;/ul>
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定 種別モノファンクションタイマ 質量(g)約50 保護構造IP40 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 端子の種類プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 瞬時接点なし 端子配置上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 色(本体) 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm 軸径六角軸6.35mm 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 適合被削材種ステンレス、鉄
1セット(5本)
1,290 税込1,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック 質量(g)81
1個
4,498 税込4,948
当日出荷