22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。 材質PP・PET 穴径(Φmm)4・7・12 タンク容量(L)2
1個
1,009 税込1,110
当日出荷

マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションマルチ肥料散布機30L
エコ商品
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:30 仕様タイヤ圧:25PSI 付属品レインカバー、石よけ網 質量(kg)11.8 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)270 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質ポリプロピレン 質量(g)200 容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
979 税込1,077
当日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL)350 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g)90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。 容量(L)2 材質ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:60 仕様タイヤ圧:25PSI 質量(kg)11.5 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)530 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機 質量(kg)11.5 付属品透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箱処理はおまかせ!! 畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に 種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)0.05~0.15 質量(kg)0.8 容量(kg)3
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KT-603H 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg)20 質量(kg)21 全高(cm)67 全長(cm)118 全幅(cm)65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。 仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで) 質量(kg)110 種類電気式 奥行(mm)1360 容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋) 全幅(mm)830 全高(mm)980
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷