センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)66×15×30
電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)0~50
コード長さ(m)約1
分解能(℃)0.1
測定周期10秒毎
測定精度(℃)±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300
質量(g)54.5
電源LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18
分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)3.5×120
機能温度計
使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
測定周期1秒/回
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)1
材質本体:ガラス二重管
寸法(mm)Φ13×160
全長(mm)160
質量(g)18
精度(℃)±1
設置方式手持ち
使用場所水槽
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)約30(本体のみ)
表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み
計測単位摂氏℃表示のみ
使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
だしこしの中で荒目の素材です。がら取り、とんこつなどのスープこしに適しています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜
材質(綿)ポリエステル100%
目の粗さ荒目
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質ポリエステル100%
種類極細目
関連キーワード