種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
形状アングル
種類丸型
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状メス
定格電圧(V)DC12
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
種類丸型
区分電圧/1
定格電圧(V)DC3.15
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ2.35×0.7
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
タイプステレオ
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状メス
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
定格電流(A)3
定格電圧(V)AC125
種類ヒューズホルダ
板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上
材質(金具)黄銅
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック
付属品ナット
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
極数2
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
種類丸型
極数3
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様カーアンテナプラグ
形状ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
関連キーワード
1
2
3
次へ