「マル信無線電機 ピン」の検索結果

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


種類丸型 コンタクト形状オス 材質【インシュレター】PA樹脂 形状ストレート 材質(本体)ABS樹脂 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(フレーム) 絶縁抵抗(MΩ)50以下 挿入力30N以下 材質(ピン)黄銅 抜去力3~30N 耐電圧(V/min)AC250
1個
特価
109 税込120
当日出荷

1個
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ・圧着 形状ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 耐電圧(V/min)AC500
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂 形状ストレート 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下 挿入力30N以下 抜去力3~30N 耐電圧(V/min)AC250
1個
109 税込120
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC34 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下 挿入力3kg以下 抜去力0.1kg~3kg 耐電圧(V/min)AC250
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJ タイプメス/メスタイプ
1袋(3個)
689 税込758
当日出荷

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

タイプ金メッキタイプ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.3 接触抵抗(mΩ)30以下 挿入力30N以下 抜去力3~30N コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250
1個ほか
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個ほか
199 税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1個ほか
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1パック(10個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷

1個ほか
579 税込637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 種別DCプラグ車載機器用 形状ストレート 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷


1個
339 税込373
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷



1パック(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)