形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
形状アングル
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.0×1.1
仕様DCジャック(基板取付用)
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)1.8
種類丸型
区分電圧/1
定格電圧(V)DC3.15
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ2.35×0.7
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
種類丸型
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度
コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様DCプラグ
種別DCプラグ車載機器用
形状ストレート
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード