種類丸型
コンタクト形状メス
材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状オス
材質【インシュレター】PA樹脂
形状ストレート
色黒
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(フレーム)鉄
絶縁抵抗(MΩ)50以下
挿入力30N以下
材質(ピン)黄銅
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
1個
特価
¥109
税込¥120
当日出荷
コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ・圧着
形状ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)AC500
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC34
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力3kg以下
抜去力0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)AC250
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
タイプ金メッキタイプ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)6.3
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状メス
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラル;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ